Referenzen
Milwaukee:AGV 13-125 XSPDEB
Rubix:3671585
Hersteller:4933464998
EAN:4058546229436


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 220-240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 12000 rpm |
Produktdetails : 4933464998 Winkelschleifer AGV13-125XSPDEB
Der Winkelschleifer AGV 13-125 XSPDEB von Milwaukee ist ein kabelgebundenes 1.250-W-Modell, das für Schleif- und Trennarbeiten mit 125-mm-Scheiben konzipiert ist. Sein kompaktes Format, sein Totmannschalter und seine RAPIDSTOP™-Bremse verbinden Anwendungssicherheit mit Handlichkeit.
Eigenschaften:
Der PROTECTOR-Motor stattet diesen Winkelschleifer mit einer verstärkten Wicklung und einer Abschirmung aus Epoxidharz aus. Die Belüftung und der Staubschutz begrenzen die interne Verschmutzung, während der Überlastschutz zur Erhaltung der Lebensdauer des Werkzeugs beiträgt.
Die RAPIDSTOP™-Bremse stoppt die Scheiben bis zu 50 % schneller als ein Winkelschleifer ohne Bremse, was die Wartezeit zwischen zwei Arbeitsvorgängen verringert. Ein sanfter Anlauf begleitet den Start, während der nicht arretierbare Totmannschalter jeden automatischen Wiederanlauf nach einer Stromunterbrechung verhindert. Bei einer Blockierung der Scheibe greift eine Sicherheitsauskupplung ein, um den Rückschlageffekt zu begrenzen.
Die FIXTEC™-Mutter ermöglicht einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, und die Schutzhaube lässt sich ebenfalls ohne Werkzeug einstellen. Das kompakte Format von 160 mm und der antivibrationsseitengriff erleichtern die Handhabung.
Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Schnitttiefe: 33 mm
• Spindel: M14
• Leistungsaufnahme: 1.250 W
• Leerlaufdrehzahl: 12.000 U/min
• Bremszeit: < 2,5 s
• Gewicht: 2,5 kg
• Kabel: 4 m
• Schalldruckpegel (Lpa): 84 dB(A), Toleranz 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 95 dB(A), Toleranz 3 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 10 m/s², Toleranz 1,5 m/s²
• Vibration beim Sanden: 5,2 m/s², Toleranz 1,5 m/s²
• Schaltertyp: Totmannschalter
Normen:
• CE-Kennzeichnung. Sie bestätigt, dass der Winkelschleifer die geltenden europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen) und Normen EN 60745-1:2009+A11:2010 / EN 60745-2-3:2011+A2:2013. Sie legen die Sicherheitsanforderungen für Maschinen und Elektrowerkzeug-Winkelschleifer fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und Normen EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 und EN 61000-3-3:2013. Sie präzisieren die Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und die Störfestigkeit elektrischer Geräte
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und Norm EN IEC 63000:2018. Sie regeln die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Eigenschaften:
Der PROTECTOR-Motor stattet diesen Winkelschleifer mit einer verstärkten Wicklung und einer Abschirmung aus Epoxidharz aus. Die Belüftung und der Staubschutz begrenzen die interne Verschmutzung, während der Überlastschutz zur Erhaltung der Lebensdauer des Werkzeugs beiträgt.
Die RAPIDSTOP™-Bremse stoppt die Scheiben bis zu 50 % schneller als ein Winkelschleifer ohne Bremse, was die Wartezeit zwischen zwei Arbeitsvorgängen verringert. Ein sanfter Anlauf begleitet den Start, während der nicht arretierbare Totmannschalter jeden automatischen Wiederanlauf nach einer Stromunterbrechung verhindert. Bei einer Blockierung der Scheibe greift eine Sicherheitsauskupplung ein, um den Rückschlageffekt zu begrenzen.
Die FIXTEC™-Mutter ermöglicht einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, und die Schutzhaube lässt sich ebenfalls ohne Werkzeug einstellen. Das kompakte Format von 160 mm und der antivibrationsseitengriff erleichtern die Handhabung.
Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Schnitttiefe: 33 mm
• Spindel: M14
• Leistungsaufnahme: 1.250 W
• Leerlaufdrehzahl: 12.000 U/min
• Bremszeit: < 2,5 s
• Gewicht: 2,5 kg
• Kabel: 4 m
• Schalldruckpegel (Lpa): 84 dB(A), Toleranz 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 95 dB(A), Toleranz 3 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 10 m/s², Toleranz 1,5 m/s²
• Vibration beim Sanden: 5,2 m/s², Toleranz 1,5 m/s²
• Schaltertyp: Totmannschalter
Normen:
• CE-Kennzeichnung. Sie bestätigt, dass der Winkelschleifer die geltenden europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen) und Normen EN 60745-1:2009+A11:2010 / EN 60745-2-3:2011+A2:2013. Sie legen die Sicherheitsanforderungen für Maschinen und Elektrowerkzeug-Winkelschleifer fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und Normen EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 und EN 61000-3-3:2013. Sie präzisieren die Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und die Störfestigkeit elektrischer Geräte
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und Norm EN IEC 63000:2018. Sie regeln die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Stärken
• Die RAPIDSTOP™-Bremse stabilisiert den Stillstand der Scheibe in weniger als 2,5 Sekunden, was die Totzeiten zwischen zwei Einsätzen begrenzt
• Der mit dem sanften Anlauf kombinierte Totmannschalter schützt vor ungewolltem Wiederanlauf
• Die FIXTEC™-Mutter und die werkzeuglos einstellbare Schutzhaube vereinfachen die laufenden Wartungsarbeiten
• Der Überlastschutz verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs
• Die Sicherheitsauskupplung bei Blockierung begrenzt den Rückschlageffekt
• Der kompakte Korpus von 160 mm in Verbindung mit dem antivibrationsseitengriff erleichtert die Handhabung
• Der mit dem sanften Anlauf kombinierte Totmannschalter schützt vor ungewolltem Wiederanlauf
• Die FIXTEC™-Mutter und die werkzeuglos einstellbare Schutzhaube vereinfachen die laufenden Wartungsarbeiten
• Der Überlastschutz verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs
• Die Sicherheitsauskupplung bei Blockierung begrenzt den Rückschlageffekt
• Der kompakte Korpus von 160 mm in Verbindung mit dem antivibrationsseitengriff erleichtert die Handhabung
Anwendungen
Dieser Winkelschleifer eignet sich für Schleif-, Trenn- und Sandarbeiten an Metall in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Der Scheibendurchmesser von 125 mm und die Schnitttiefe von 33 mm richten das Werkzeug auf Nacharbeiten, Entgraten oder Oberflächenvorbereitung vor dem Schweißen oder Lackieren aus.
Mehrere Bereiche können auf diese Art von Ausrüstung zurückgreifen: Metallbau und Schlosserei für das Schneiden und Polieren von Metallteilen, industrielle Instandhaltung für die Oberflächenbearbeitung oder das Entrosten, und das Bauwesen für punktuelle Eingriffe an Metallstrukturen.
Mehrere Bereiche können auf diese Art von Ausrüstung zurückgreifen: Metallbau und Schlosserei für das Schneiden und Polieren von Metallteilen, industrielle Instandhaltung für die Oberflächenbearbeitung oder das Entrosten, und das Bauwesen für punktuelle Eingriffe an Metallstrukturen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220-240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 12000 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | agv 13-125 xspdeb |
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Leistung | 1250 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage