8112900565 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125XB-0X ohne Akku

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933478429
Rubix:3230874
Hersteller:4933478429
EAN:4058546346201
01000636, 8112900565, 4933478429 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125XB-0X ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900565 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125XB-0X ohne Akku


Die Milwaukee M18 FUEL™ Winkelschleifer kombiniert die Leistung eines kabelgebundenen Modells mit 1.200 W mit der Mobilität einer 18-V-Plattform. Mit einem kompakten Format von 125 mm profitiert sie von einem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor und einer RAPIDSTOP™-Bremse, die die Scheibe in weniger als 2 Sekunden stoppt.

Eigenschaften:
Der Winkelschleifer basiert auf dem FUEL™-Ökosystem, das einen bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, eine REDLINK PLUS™-Elektronik und einen REDLITHIUM™ M18™ Li-Ion-Akku vereint. Diese Konzeption trägt dazu bei, eine konstante Leistung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Autonomie und die Lebensdauer des Systems zu optimieren.
Die RAPIDSTOP™-Bremse stoppt die Scheibe in weniger als 2 Sekunden, um die Nachlaufzeit nach dem Loslassen des Schalters zu begrenzen. Die Wiederanlaufsperre verhindert jeden ungewollten Start, während der Anti-Kickback-Schutz bei Blockierung der Scheibe eingreift. Der Sanftanlauf verbessert die Kontrolle beim Einschalten.
Die Ergonomie wurde mit einem kompakten Gehäuse und einer optimierten Positionierung des Akkus für ein besseres Gleichgewicht überarbeitet. Der antivibrationsgedämpfte Seitengriff unterstützt bei länger andauernden Arbeiten. Das FIXTEC™-System ermöglicht den werkzeuglosen Wechsel der Scheibe; ebenso lässt sich die 125-mm-Schutzhaube schnell einstellen. Ein abnehmbarer Staubfilter begrenzt das Eindringen von Verunreinigungen.

Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Spindel: M14
• Schnitttiefe: 33 mm
• Bremszeit: < 2 s
• Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/min
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Ladegerät und Akku: nicht im Lieferumfang enthalten
• Gewicht mit Akku (EPTA, M18 B5): 2,7 kg
• Schalldruckpegel (Lpa): 82,6 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 93,6 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 5,01 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Vibration beim Schmirgeln: 1,65 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Sanftanlauf: ja
• Bremse: ja
• Wiederanlaufsperre: ja
• Anti-Kickback-Schutz: ja
• Lieferumfang: HD Box, Schnellspann-Schutzhaube, Schnittschutzclip, AVS-Seitengriff, Spannflansch, Spannmutter, Schlüssel, Staubfilter

Normen:
• CE-Kennzeichnung: bescheinigt die Konformität des Werkzeugs mit den geltenden europäischen Anforderungen
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): regelt die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten
• Richtlinie 2014/30/EU: betrifft die elektromagnetische Verträglichkeit des Produkts
• Richtlinie 2006/42/EG: betrifft die Sicherheit von Maschinen
• EN 60745-1:2009+A11:2010 und EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015: legen die Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge fest, darunter Winkelschleifer
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: legen Kriterien zur elektromagnetischen Verträglichkeit für Haushaltsgeräte und ähnliche Werkzeuge fest
• EN IEC 63000:2018: regelt die technische Dokumentation im Zusammenhang mit der RoHS-Konformität

Stärken

• Die RAPIDSTOP™-Bremse stoppt die Scheibe in weniger als 2 Sekunden und macht die Arbeitsabläufe flüssiger und sicherer
• Die Verriegelungsfunktion verhindert einen unerwünschten Wiederanlauf des Werkzeugs
• Der Sanftanlauf erleichtert die Handhabung und die Kontrolle beim Schleifen
• Der werkzeuglose Scheibenwechsel dank FIXTEC™ verringert die Pausenzeit zwischen zwei Arbeitsgängen
• Die Kompatibilität mit allen M18™-Akkus ermöglicht die gemeinsame Nutzung des vorhandenen Akkubestands

Anwendungen

Dieser Milwaukee Winkelschleifer eignet sich für Schleif-, Entgrat-, Trenn- und Finisharbeiten an Metallen sowie für Schneidarbeiten mit einer geeigneten Scheibe. Seine 125-mm-Scheibe ermöglicht den Einsatz sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle.
Er findet seinen Platz in Werkstätten für industrielle Instandhaltung, in Instandhaltungsdiensten von Produktionsstandorten, im Metallbau, im Kesselbau, im Stahlbau sowie im Schlosserhandwerk. Sein Batteriebetrieb erleichtert zudem Einsätze in Bereichen, in denen die Stromversorgung eingeschränkt oder nicht verfügbar ist.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Gewicht2,7 kg
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl8500 rpm
317,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen