M18BLSAG125XPD-0 Akku-Winkelschleifer solo M18 BLSAG125XPD-0 ohne Akku
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112900555
Rubix:3230872

Produktdetails : M18BLSAG125XPD-0 Akku-Winkelschleifer solo M18 BLSAG125XPD-0 ohne Akku
Akku-Winkelschleifer M18 BLSAG125XPD-0
Bürstenloser Motor
REDLINK Elektronik
FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
Sicherheitskupplung, Paddelschalter
Line-Lock-Out-Funktion
125 mm schlüsselloser Schutz
Integrierter Staubschutz
Schlankes Griffdesign
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit der vergleichbaren Leistung einer kabelgebundene Maschine mit 800 Watt Leistung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
