Referenzen



Produktdetails : 8110500220 Geradschleifer GSZ 8-280 PEL
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen: Dieser Universal-Geradschleifer verfügt über Spannzangen mit umlaufendem Bund. Das schützt das Werkstück und verhindert das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel.
Produkteigenschaften:
• Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
• Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
• Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
• Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
• Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen: Dieser Universal-Geradschleifer verfügt über Spannzangen mit umlaufendem Bund. Das schützt das Werkstück und verhindert das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m
Technische Informationen
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Leistung | 750 W |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
