8110401050 Akku-Winkelschleifer solo WVB18 LT BL11-125 Q Inox ohne Akku
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613091850
Rubix:3231312
Hersteller:613091850
EAN:4061792206939

Produktdetails : 8110401050 Akku-Winkelschleifer solo WVB18 LT BL11-125 Q Inox ohne Akku
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: genauso stark wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1.100 Watt dank 40% mehr Leistung
Perfekte Bearbeitung von rostfreiem Stahl: Winkelschleifer mit hohem Drehmoment, hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, einstellbarer Drehzahl für kühles Schleifen
Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handlichkeit
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck
Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf den niedrigsten Wert am Markt – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel
Viele Marken, ein Akku-System: dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, zusätzlicher Handgriff, Staubschutzfilter, ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Perfekte Bearbeitung von rostfreiem Stahl: Winkelschleifer mit hohem Drehmoment, hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, einstellbarer Drehzahl für kühles Schleifen
Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handlichkeit
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck
Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf den niedrigsten Wert am Markt – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel
Viele Marken, ein Akku-System: dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, zusätzlicher Handgriff, Staubschutzfilter, ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Q Inox
Bürstenloser Motor
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
• Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Elektronischer überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter , Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser bürstenlose Akku-Winkelschleifer der neuen Generation ist so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät. Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff.
Produkteigenschaften:
• Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter , Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: genauso stark wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1.100 Watt dank 40% mehr Leistung|Perfekte Bearbeitung von rostfreiem Stahl: Winkelschleifer mit hohem Drehmoment, hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, einstellbarer Drehzahl für kühles Schleifen|Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung|M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck|Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition|Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf den niedrigsten Wert am Markt – für maximalen Anwenderschutz|Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz|Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel|Viele Marken, ein Akku-System: dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | replace:wvb 18 lt bl 11-125 quick inox |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
339,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage