4933479637 USB Akku-Taschenlampe L4FL2000-301

Wiederaufladbare USB-Taschenlampe mit 2000 Lumen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:L4 FL2000-301
Rubix:3671575
Hersteller:4933479637
EAN:4058546374310
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit2000 lm

Produktdetails : 4933479637 USB Akku-Taschenlampe L4FL2000-301



TRUEVIEW™-Hochleistungsbeleuchtung mit bis zu 2000 Lumen und 250 m Leuchtweite Die Taschenlampe verfügt über 4 Modi mit Präzisionsschieberegler, mit dem Sie die Strahlgröße und -intensität schnell und einfach einstellen können.



Rückseitiger Schalter zur Anpassung an den Griff des Benutzers IP66 für Spritzwasser- und Staubschutz Abnehmbarer Metallclip zur optimalen Befestigung Eine Ladestatusleuchte und eine Sicherheitsblinkfunktion informieren den Endbenutzer über einen niedrigen Batteriestatus.

Laden Sie den REDLITHIUM™ USB-Akku einfach intern mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Wandsteckdose auf (Wandsteckdose nicht im Lieferumfang enthalten). Robustes Mikro-USB-Geflechtkabel mit Metallenden für die Baustelle





Technische Informationen


Attribute
Helligkeit2000 lm
138,25 exkl. MwSt.
/ Stück
164,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen