9914320255 Akku-Taschenlampe P5R 25-300/700Lumen

P5R WIEDERERHALTIGE LED-Taschenlampe (750)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Led Lenser:503109
Rubix:3801908
Hersteller:503109
EAN:4058205037310
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit750 lm

Produktdetails : 9914320255 Akku-Taschenlampe P5R 25-300/700Lumen


Power für die Hosentasche
Ob Sie nachts durch den Park spazieren oder Arbeiten im Haus oder Garten erledigen, die kompakte und dennoch leistungsstarke P5R liefert zuverlässiges Licht, wenn Sie es am meisten brauchen. Mit dem einstellbaren Fokus können Sie mühelos zwischen flächigem Flutlicht und weitreichender Spotbeleuchtung wechseln.
Sie wird entweder mit einer wiederaufladbaren oder einer Einwegbatterie betrieben und lässt sich mit nur einem Knopfdruck schnell bedienen. Die P5R besteht zu 75 % aus recyceltem Aluminium und kombiniert Langlebigkeit mit einem geringeren Einfluss auf den Planeten - und sie hat eine 7-Jahres-Garantie mit Registrierung.
Zuverlässig, vielseitig und immer bereit zu leuchten.

Stärken

- Kompakte, wiederaufladbare Taschenlampe mit Fokusfunktion (Advanced Focus System)
- Duale Stromquelle: Betrieb mit wiederaufladbaren oder Einwegbatterien, Aufladen über USB-C (Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten)
- Intuitive Bedienung mit einer Taste
- Nachhaltig: Verwendet 75 % recyceltes Aluminium9 und wird von einer 7-Jahres-Garantie unterstützt (mit Registrierung)
- Elementdicht: Hohe Wasser- und Staubbeständigkeit (IP68)

Anwendungen

Bewährt bei Technikern und Ingenieuren, die eine kompakte, leistungsstarke Taschenlampe für Baustellenbesuche und enge Räume benötigen
- Geeignet für Versorgungs- und Telekommunikationsmitarbeiter, die eine robuste, wasserdichte Lampe mit einstellbarer Strahlsteuerung benötigen
>Ideal für Wartungspersonal auf Abruf, das eine zuverlässige, wiederaufladbare Ersatztaschenlampe benötigt, die sich leicht mit einer Hand bedienen lässt

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit750 lm
76,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std