4933479898 USB-Akku-Nackenleuchte L4NL400-301

USB-aufladbare Nackenlampe 400 Lumen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:L4 NL400-301
Rubix:3671574
Hersteller:4933479898
EAN:4058546376925
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit400 lm

Produktdetails : 4933479898 USB-Akku-Nackenleuchte L4NL400-301



Hochwertige TRUEVIEW™-Beleuchtung mit bis zu 400 Lumen Bis zu 8 Stunden Betriebszeit mit einem 3.


0 Ah USB REDLITHIUM™-Akku 2 Lichtmodi für bessere Strahlkontrolle und Speicherung des zuletzt verwendeten Modus beim Einschalten der Lampe 130° vertikale Drehung des Lampenkopfes für volle Einstellbarkeit des Lampenkopfes Ergonomisches,


Ergonomisches, schweißresistentes Band für mehr Komfort Beständig gegen die meisten in Autowerkstätten vorkommenden Chemikalien IP50-Klassifizierung für Staubresistenz und Widerstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m Laden Sie den REDLITHIUM™-USB-Akku einfach intern mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Wandsteckdose auf (Wandsteckdose nicht enthalten).
Inklusive USB-Kabel




Technische Informationen


Attribute
Helligkeit400 lm
90,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen