887706 LED-Akku Taschenlampe 1000lm,aufladbar, Leuchtweite max.180m

HYBRID-LED-TASCHENLAMPE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:887706
Rubix:2973551
EAN:3660338410918
887706 LED-Akku Taschenlampe 1000lm,aufladbar, Leuchtweite max.180m

Technische Zusammenfassung

Helligkeit1000 lm

Produktdetails : 887706 LED-Akku Taschenlampe 1000lm,aufladbar, Leuchtweite max.180m


Hybrid LED-Taschenlampe
Beleuchtungsleistung: bis zu 1000 Lumen
Strahlentfernung: 180 m (Max)
Batterie: 3,7V 2600 mAh Li-Ion
Laufzeit: bis zu 100 Stunden (niedrige Leistung)
Ladezeit: 3 Stunden
Ausgestattet mit einer Clip

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit1000 lm
56,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std