4933479769 USB Akku-Taschenlampe L4TMLED-301

Taschenlampe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:L4 TMLED-301
Rubix:3671572
Hersteller:4933479769
EAN:4058546375638
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit1100 lm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4933479769 USB Akku-Taschenlampe L4TMLED-301


Die Milwaukee L4 TMLED-301 wurde speziell für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt und kombiniert eine robuste IP67-Schutzklasse gegen Wasser und Staub mit einer hohen Lichtleistung von 1.100 Lumen im Boost-Modus. Das integrierte Twist-Focus-System ermöglicht eine präzise Einstellung des Lichtkegels – von gebündeltem Spotlicht bis hin zu breiter Flächenausleuchtung. Die Aufladung erfolgt komfortabel über das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Eigenschaften:
Die Milwaukee Taschenlampe L4 TMLED-301 ist mit der TRUEVIEW™-Beleuchtungstechnologie ausgestattet, die eine naturgetreue Farbwiedergabe mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 80 sowie einer Farbtemperatur von 4.000 K gewährleistet. Über das Twist-Focus-System lässt sich der Lichtstrahl stufenlos anpassen – ideal für unterschiedliche Arbeitsanforderungen zwischen punktueller Ausleuchtung und breitem Lichtfeld.
Drei Leuchtstufen – hoch (1.100 lm), mittel (600 lm) und niedrig (100 lm) – bieten maximale Flexibilität im professionellen Einsatz. Der Ein-/Ausschalter unterstützt sowohl Momentlicht- als auch Dauerlichtbetrieb. Ein abnehmbarer Clip ermöglicht die einfache Befestigung an Gürtel, Tasche oder Ausrüstung.
Eine vierstufige LED-Anzeige informiert kontinuierlich über den Ladezustand der Batterie, während ein Blinksignal rechtzeitig vor niedrigem Akkustand warnt. Der im Lieferumfang enthaltene REDLITHIUM™ USB-Akku kann direkt über das robuste, geflochtene USB-C-Kabel mit Metallsteckern geladen werden.

Spezifikationen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933479769
• Lichtstrom: 1.100 lm (hoch), 600 lm (mittel), 100 lm (niedrig)
• Leuchtweite: 175 m
• Nennleistung: 12,8 W
• Akkuspannung: 4 V
• Akkutyp: Li-Ion (REDLITHIUM™ L4 B3 USB)
• Akkukapazität: 3,0 Ah
• Laufzeit: 1 h (hoch), 4 h (mittel), 10 h (niedrig)
• Ladezeit: 120 min
• USB-Eingang: 5 V DC; 0,1 A – 2,1 A
• Schutzart: IP67
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Farbtemperatur: 4.000 K
• Gewicht inkl. Akku: 0,20 kg
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Ladetemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Kompatible Akkus: L4 B2, L4 B3
• Lieferumfang: 1 × L4 TMLED-301 Taschenlampe, 1 × L4 B3 Akku (3,0 Ah), 1 × USB-C Kabel (geflochten)

Normen:
• IP67: Vollständiger Schutz gegen Staub sowie Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (bis 1 m für 30 Minuten)
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den europäischen Richtlinien und Sicherheitsanforderungen
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung (SELV), kein Risiko durch gefährliche elektrische Spannungen
• Risikogruppe RG1: Geringes photobiologisches Risiko gemäß IEC 62471

Stärken

• Drei Leistungsstufen (1.100 / 600 / 100 lm) für flexible Anwendungen von großflächiger Ausleuchtung bis zur gezielten Inspektion
• Twist-Focus-Technologie ermöglicht werkzeuglose, schnelle Anpassung des Lichtkegels an wechselnde Arbeitsbedingungen
• Robuste IP67-Ausführung für den Einsatz bei Regen, Staubbelastung und temporärem Untertauchen
• Universelle USB-C-Ladefunktion ohne separates Ladegerät – ideal für Werkstatt, Baustelle und mobilen Einsatz

Anwendungen

Die Milwaukee LED-Taschenlampe ist optimal für industrielle Anwendungen, bei denen zuverlässige Beleuchtung unter wechselnden Umgebungsbedingungen erforderlich ist. Dank IP67-Schutz eignet sie sich besonders für Einsatzbereiche mit Feuchtigkeit, Staub oder Partikelbelastung.
Mit einer Reichweite von 175 m und einstellbarem Lichtstrahl ist sie ideal für Inspektionsarbeiten in Rohrleitungen, technischen Anlagen, Stahlkonstruktionen oder engen Arbeitsräumen.
In der industriellen Instandhaltung, Elektrotechnik und Sanitärtechnik unterstützt sie präzise Diagnosearbeiten durch gezielte Ausleuchtung – auch in schwer zugänglichen Positionen. Der Clip sorgt dabei für sicheren Halt.
Im Baugewerbe und Tiefbau überzeugt die Taschenlampe durch hohe Robustheit und lange Laufzeit, insbesondere bei Nachtarbeiten oder in Bereichen ohne Stromversorgung. In Logistik und Lagerhaltung ermöglicht die mittlere Leuchtstufe effiziente Sichtprüfungen und das Erfassen von Etiketten in schlecht beleuchteten Zonen.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit1100 lm
Bereich175 m
Spannung4 V
113,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage