779.CBTPB Kompakte Taschenlampe

Kompakte Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:779.CBTPB
Rubix:3475690
EAN:3662424047459
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit309 lm

Produktdetails : 779.CBTPB Kompakte Taschenlampe


Kompakt und autark: Die Facom Taschenlampe 779.CBTPB leuchtet bis zu 233 m weit und bietet eine einstellbare Lichtleistung von 43 bis 309 Lumen. Ihre 3-W-LED verfügt über 5 Modi, mit denen sich der Lichtstrahl optimal an den jeweiligen Arbeitsbereich anpassen lässt.

Eigenschaften:
Die kompakte Taschenlampe 779.CBTPB ist mit einer 3-W-LED ausgestattet und liefert bis zu 309 Lumen. Fünf Beleuchtungsmodi passen Intensität und Lichtkegel von 43 bis 309 Lumen je nach gewünschter Präzision an. Bei maximaler Öffnung erreicht sie eine Beleuchtungsstärke von 39.601 lx bei 0,5 m und eine Leuchtweite von bis zu 233 m. Die Stromversorgung erfolgt über 4 mitgelieferte AAA-Batterien. Je nach gewähltem Modus beträgt die maximale Betriebsdauer bis zu 51 h 30. Die Schutzart IP65 schützt vor Staub und Spritzwasser. Die Lampe wird mit einer Handschlaufe und einer Schutzhülle für Transport und Aufbewahrung geliefert.

Spezifikationen:
• Leistung: 3 W
• Lichtstrom: 43 bis 309 lm
• Beleuchtungsstärke: 39.601 lx bei 0,5 m (maximale Öffnung)
• Maximale Leuchtweite: 233 m
• Maximale Betriebsdauer: 51 h 30
• Schutzart: IP65
• Stromversorgung: 4 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
• Nettogewicht: 0,176 kg
• USB-Anschluss: nein
• Aufhängbar: nein
• Magnetisch: nein

Normen:
Die kompakte Taschenlampe 779.CBTPB entspricht den folgenden europäischen Richtlinien:

• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Regelung zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• 2014/30/EU (EMC): Elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen Geräten
• 2014/35/EU (LVD): Sicherheitsanforderungen für elektrische Niederspannungsgeräte

Stärken

• Leuchtweite bis zu 233 m für Inspektionen auf Distanz
• Präzise Anpassung des Lichtkegels dank 5 Intensitätsstufen
• Lange Betriebsdauer von bis zu 51 h 30 je nach gewähltem Modus
• Schutz vor Staub und Spritzwasser dank Schutzart IP65
• Einfacher Transport dank mitgelieferter Handschlaufe und Schutzhülle

Anwendungen

Diese Taschenlampe eignet sich für industrielle Wartungsarbeiten, Einsätze in der Werkstatt sowie auf Baustellen. Sie ist ideal für visuelle Inspektionen, Kontrollen von mechanischen und elektrischen Anlagen sowie für Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. Dank ihres kompakten Formats lässt sie sich leicht in einem Werkzeugkoffer oder in der Tasche einer Arbeitskleidung transportieren. Die Schutzart IP65 ermöglicht den Einsatz im Außenbereich, in staubigen Umgebungen oder bei moderater Feuchtigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit309 lm
54,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage