Referenzen
Scangrip:35407
Rubix:1546015
Hersteller:35407
Produktdetails : 9914590047 Handleuchte UNIFORM LED Scangrip
Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Akku-LED-Handleuchte UNIFORM Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung, mit oberem Spotlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Magnetfuß ist schwenkbar. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8V/3000 mAh und 230-VAC-Akku-Ladestation.
Akku-LED-Handleuchte UNIFORM Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung, mit oberem Spotlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Magnetfuß ist schwenkbar. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8V/3000 mAh und 230-VAC-Akku-Ladestation.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85131000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

