Referenzen
Milwaukee:ML-LED
Rubix:3671579
Hersteller:4933464825
EAN:4058546227708

Dokumente
Produktdetails : 4933464825 Taschenlampe ML-LED
Die Taschenlampe Milwaukee ML-LED ist eine alkalische LED-Taschenlampe mit TRUEVIEW™-Beleuchtung und einer Lichtleistung von 325 Lumen bei einer Reichweite von bis zu 50 m. Dank ihres kompakten Designs und der Stromversorgung über 3 AAA-Batterien eignet sie sich ideal für den täglichen Einsatz im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Die ML-LED Taschenlampe mit alkalischer Stromversorgung bietet eine hochauflösende TRUEVIEW™-Beleuchtung mit 325 Lumen sowie eine Niedrigstufe mit 25 Lumen für längere Einsatzzeiten und energieeffizienten Betrieb. Das Gehäuse aus Flugzeugaluminium in Kombination mit einer überformten Griffzone sorgt für erhöhte Stoßfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Eine schlag- und chemikalienresistente Linse erhöht zusätzlich die Langlebigkeit. Der abnehmbare Gürtelclip ermöglicht einen flexiblen Transport – in der Tasche, am Werkzeugkoffer oder direkt am Gürtel. Die Schutzart IP67 gewährleistet vollständigen Schutz gegen Staub sowie Wasserdichtigkeit bei zeitweiligem Untertauchen bis 1 m.
Spezifikationen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933464825
• Lichtstrom (High): 325 lm
• Lichtstrom (Low): 25 lm
• Nennleistung: 4 W
• Spannung: 4,5 V (3 x 1,5 V)
• Batterietyp: 3 x AAA (LR03)
• Anzahl Batterien: 3
• Laufzeit (High): 5 h
• Laufzeit (Low): 18 h
• Leuchtweite: 50 m
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Farbtemperatur: 4000 K
• Schutzart: IP67
• Gewicht (inkl. Batterien): 0,1 kg (3 x AAA)
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Bestätigt die Einhaltung der grundlegenden europäischen Sicherheits- und Konformitätsanforderungen
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung für erhöhte elektrische Sicherheit
• Photobiologische Risikogruppe RG1: Geringes Risiko gemäß den geltenden Anforderungen für Lichtquellen
Eigenschaften:
Die ML-LED Taschenlampe mit alkalischer Stromversorgung bietet eine hochauflösende TRUEVIEW™-Beleuchtung mit 325 Lumen sowie eine Niedrigstufe mit 25 Lumen für längere Einsatzzeiten und energieeffizienten Betrieb. Das Gehäuse aus Flugzeugaluminium in Kombination mit einer überformten Griffzone sorgt für erhöhte Stoßfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Eine schlag- und chemikalienresistente Linse erhöht zusätzlich die Langlebigkeit. Der abnehmbare Gürtelclip ermöglicht einen flexiblen Transport – in der Tasche, am Werkzeugkoffer oder direkt am Gürtel. Die Schutzart IP67 gewährleistet vollständigen Schutz gegen Staub sowie Wasserdichtigkeit bei zeitweiligem Untertauchen bis 1 m.
Spezifikationen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933464825
• Lichtstrom (High): 325 lm
• Lichtstrom (Low): 25 lm
• Nennleistung: 4 W
• Spannung: 4,5 V (3 x 1,5 V)
• Batterietyp: 3 x AAA (LR03)
• Anzahl Batterien: 3
• Laufzeit (High): 5 h
• Laufzeit (Low): 18 h
• Leuchtweite: 50 m
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Farbtemperatur: 4000 K
• Schutzart: IP67
• Gewicht (inkl. Batterien): 0,1 kg (3 x AAA)
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Bestätigt die Einhaltung der grundlegenden europäischen Sicherheits- und Konformitätsanforderungen
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung für erhöhte elektrische Sicherheit
• Photobiologische Risikogruppe RG1: Geringes Risiko gemäß den geltenden Anforderungen für Lichtquellen
Stärken
• Präzise Ausleuchtung bis 50 m mit 325 Lumen – optimal für Inspektions-, Wartungs- und Servicearbeiten
• Zwei Helligkeitsstufen zur Anpassung von Lichtleistung und Energieverbrauch je nach Einsatzdauer
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Korrosion durch robustes Aluminiumgehäuse und verstärkte Linse
• Zuverlässiger Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen dank Schutzart IP67
• Betrieb mit AAA-Batterien ermöglicht schnellen Austausch vor Ort ohne Ladezeiten – ideal für den kontinuierlichen Einsatz
• Zwei Helligkeitsstufen zur Anpassung von Lichtleistung und Energieverbrauch je nach Einsatzdauer
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Korrosion durch robustes Aluminiumgehäuse und verstärkte Linse
• Zuverlässiger Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen dank Schutzart IP67
• Betrieb mit AAA-Batterien ermöglicht schnellen Austausch vor Ort ohne Ladezeiten – ideal für den kontinuierlichen Einsatz
Anwendungen
Die Milwaukee ML-LED Taschenlampe ist ideal für Wartungsarbeiten, Instandhaltung, Maschinenservice und technische Einsätze in Industrieumgebungen. Sie eignet sich besonders für Anwendungen in staubigen, feuchten oder leicht spritzgefährdeten Bereichen. Durch den Batteriebetrieb ist sie optimal für mobile Einsatzteams, Instandhaltungsabteilungen, Facility Management sowie Logistikprozesse, bei denen eine zuverlässige, tragbare Zusatzbeleuchtung erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 325 lm |
|---|---|
| Bereich | 50 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage