Referenzen
Peli:9914050080
Rubix:2950175
Hersteller:9914050080
EAN:0019428178659
Produktdetails : 9914050080 Taschenlampe 3415Z0M EX geschützt ATEX Zone 0
Taschenlampe 3415 explosionsgeschütz Zone 0Peli
LED-Taschenlampe 3415MZ0 Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Polycarbonat, nicht leitfähig. ATEX Zone 0, zertifiziert. 3415MZ0 Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar. II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, Trageschlaufe und magnetischem Clip.
LED-Taschenlampe 3415MZ0 Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Polycarbonat, nicht leitfähig. ATEX Zone 0, zertifiziert. 3415MZ0 Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar. II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, Trageschlaufe und magnetischem Clip.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std