887708 LED-Akku Taschenlampe 1200lm,aufladbar, Leuchtweite max.320m

HYBRID MULTI LED TASCHENLAMPE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:887708
Rubix:2973552
EAN:3660338410925
887708 LED-Akku Taschenlampe 1200lm,aufladbar, Leuchtweite max.320m

Technische Zusammenfassung

Helligkeit1200 lm

Produktdetails : 887708 LED-Akku Taschenlampe 1200lm,aufladbar, Leuchtweite max.320m


Hybrid-Multi-Led-Taschenlampe
Weißer / roter / grüner Lichtstrahl
Tastenposition für abwechselnd blinkenden roten/grünen Lichtstrahl
Lichtleistung : bis zu 1400 Lumen (weißer Lichtstrahl)
Leuchtweite : 320 m (Max)
Akku: 3,7V 2600 mAh Li-Ion
Betriebsdauer Hauptlicht : bis zu 110h
Ladezeit : 3h
Lieferung mit Clip und rotem/grünem Lichtdiffusor

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit1200 lm
68,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std