779.UVTPB LED UV TORCH

UV-Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:779.UVTPB
Rubix:3670110
EAN:3662424047466
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit410 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 779.UVTPB LED UV TORCH


Konzipiert für visuelle Prüfaufgaben liefert die UV-Taschenlampe 779.UVTPB eine Wellenlänge von 395 bis 410 nm mit einer maximalen Reichweite von 50 m. Ihre Betriebsdauer beträgt bis zu 20 Stunden und das nach IP67 klassifizierte Gehäuse ist gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Eigenschaften:
Diese UV-Taschenlampe erzeugt einen ultravioletten Lichtstrahl, der sich für Inspektionen eignet, bei denen fluoreszierende Stoffe sichtbar gemacht werden müssen. Die Reichweite von 50 m ermöglicht Prüfungen aus der Distanz in schwach beleuchteten Bereichen. Die Stromversorgung über drei AAA-Batterien gewährleistet eine sofortige Einsatzbereitschaft ohne vorheriges Aufladen. Mit Schutzart IP67 ist sie sowohl für staubige Umgebungen als auch für kurzzeitiges Untertauchen geeignet. Im Lieferumfang sind eine Handschlaufe und eine Schutztasche für Transport und Aufbewahrung enthalten.

Spezifikationen:
• Maximale Leuchtweite: 50 m
• Wellenlänge: 395 bis 410 nm
• Betriebsdauer: 20 h
• Schutzart: IP67
• Nettogewicht: 0,118 kg
• Stromversorgung: 3 AAA-Alkalibatterien
• Magnetisch: Nein
• Aufhängbar: Nein

Normen:
Die UV-Taschenlampe 779.UVTPB entspricht den folgenden europäischen Richtlinien:

• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Regelung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• 2014/30/EU (EMV): elektromagnetische Verträglichkeit zur Vermeidung unzulässiger Störungen
• 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie): Sicherheitsanforderungen für elektrische Betriebsmittel im Niederspannungsbereich

Stärken

• Erleichterte Erkennung von Leckagen und fluoreszierenden Markierungen dank Wellenlängenbereich von 395 bis 410 nm
• Prüfungen aus der Distanz durch eine Reichweite von 50 m möglich
• Lange Einsatzdauer mit bis zu 20 h Betriebszeit
• Beständig gegen Staub und kurzzeitiges Untertauchen dank Schutzart IP67

Anwendungen

Die UV-Taschenlampe von Facom wird für Wartungsarbeiten, Qualitätskontrollen und technische Inspektionen eingesetzt, bei denen fluoreszierende Spuren sichtbar gemacht werden müssen. Sie eignet sich insbesondere zur Lecksuche in Systemen, zur Prüfung mechanischer Bauteile oder zur Kontrolle spezifischer Markierungen. Dank der Schutzart IP67 kann sie sowohl in Werkstätten, in industriellen Wartungsbereichen als auch bei Außeneinsätzen unter staubigen Bedingungen oder bei Spritzwasser verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit410 lm
Bereich50 m
Modell779.uvt
Spannung1 V
85,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen