779.CRTPB LED-Taschenlampe, wiederaufladbar

Kompakte, wiederaufladbare LED-Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:779.CRTPB
Rubix:3475696
EAN:3662424047473
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit600 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 779.CRTPB LED-Taschenlampe, wiederaufladbar


Kompakt und wiederaufladbar sorgt die Taschenlampe 779.CRTPB für eine LED-Ausleuchtung bis zu 185 m. Sie kombiniert eine regulierbare Lichtintensität mit einer langen Laufzeit und eignet sich ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten.

Eigenschaften:
Diese Taschenlampe liefert einen einstellbaren Lichtstrom von 125 bis 600 Lumen je nach gewähltem Lichtkegel, sodass sich die Beleuchtung optimal an die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes anpassen lässt. Bei maximaler Öffnung erreicht die Lichtstärke 57.000 Lux bei 0,5 m und ermöglicht eine Ausleuchtung bis zu 185 m. Dadurch wird eine präzise visuelle Kontrolle sowohl auf kurze als auch auf große Distanz gewährleistet. Die Energieversorgung erfolgt über einen Li-Ion-Akku, der innerhalb von 6 Stunden über USB oder über das 230-V-Stromnetz aufgeladen werden kann, wodurch die Lampe zwischen zwei Einsätzen schnell wieder einsatzbereit ist. Darüber hinaus verfügt die Lampe über die Schutzart IP65 gegen Staub und Spritzwasser und kann somit sowohl in der Werkstatt als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Zum Lieferumfang gehören ein 230-V-Ladegerät, ein USB-Stromkabel, eine Handschlaufe und eine Schutzhülle.

Spezifikationen:
• Maximale Leuchtweite: 185 m
• Lichtstrom: 125 bis 600 lm
• Lichtstärke: 57.000 Lux bei 0,5 m
• Maximale Laufzeit: 18 h 30
• Schutzart: IP65
• Batterie: wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
• Vollständige Ladezeit: 360 min
• Stromversorgung: wiederaufladbar, Eingang 230 V
• Nettogewicht: 0,198 kg
• Aufhängbar: nein
• Magnetisch: nein

Normen:
Die Taschenlampe 779.CRTPB entspricht den folgenden europäischen Richtlinien:

• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Entsorgung und Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische Verträglichkeit elektrischer Geräte
• 2014/35/EU (LVD): Sicherheit elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Stärken

• Einstellbare Beleuchtung für präzise Arbeiten und Inspektionen auf Distanz
• Reichweite bis zu 185 m für Kontrollen in großen Bereichen
• Maximale Laufzeit von 18 h 30 reduziert Arbeitsunterbrechungen
• Schutzart IP65 für den Einsatz in staubigen Umgebungen oder bei Spritzwasser
• Aufladung über Netzanschluss oder USB
• Kompaktes Format und geringes Gewicht von 0,198 kg für einfachen Transport

Anwendungen

Die Taschenlampe 779.CRTPB wird bei industriellen Wartungsarbeiten, technischen Inspektionen, Diagnosen an mechanischen oder elektrischen Anlagen sowie bei Werkstatteinsätzen verwendet. Dank der Schutzart IP65 eignet sie sich auch für Arbeiten im Außenbereich, insbesondere auf Baustellen oder in Logistikbereichen. Der einstellbare Lichtkegel ermöglicht es, einen nahen Arbeitsplatz gezielt auszuleuchten oder Anlagen aus größerer Entfernung in schwach beleuchteten Umgebungen zu kontrollieren.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit600 lm
Bereich57000 lux at 0.5m in maximum aperture
Spannung230 v V
103,50 exkl. MwSt.
/ Stück
123,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage