Referenzen
Facom:779.PBTSLS
Rubix:3715341
EAN:3662424051968

Produktdetails : 779.PBTSLS LED Stiftlampe SLS
LED Lampe in Kugelschreiberform SLS
Produktstärken:
Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
Die von FACOM gewählte und getestete Lösung "drehendes" aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
1 LED 3W
110 Lumen
2 304 lux auf 0,5 m
Maximale Leuchtweite: 48 m
Betriebsdauer: 3,5 Stunden
Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
Lieferung mit: 2 AAA Batterien
Produktstärken:
Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
Die von FACOM gewählte und getestete Lösung "drehendes" aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
1 LED 3W
110 Lumen
2 304 lux auf 0,5 m
Maximale Leuchtweite: 48 m
Betriebsdauer: 3,5 Stunden
Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
Lieferung mit: 2 AAA Batterien
Stärken
Das Werkzeug ist mit einer FACOM SLS-Befestigungslösung ausgestattet, die jegliches Risiko eines Sturzes vermeidet
Die von FACOM gewählte und getestete Lösung mit dem gekrimpten Kabel bewahrt die Ergonomie bei der Benutzung des Werkzeugs
Die von FACOM gewählte und getestete Lösung mit dem gekrimpten Kabel bewahrt die Ergonomie bei der Benutzung des Werkzeugs
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 110 lm |
|---|---|
| Bereich | 48 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage