TR-630N Versaflo-Batterie, Standard TR-630N
VERSAFLO™ TR-600+ Schutz gegen Gase/Dämpfe und Partikel
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100327726
Rubix:3661822
Hersteller:7100327726
EAN:4064035121938
Produktdetails : TR-630N Versaflo-Batterie, Standard TR-630N
Das Starterkit TR-619 umfasst eine Versaflo TR-602E Filtereinheit, einen A2P-Filter mit Filterabdeckung, Vorfilter, einen Akku mit hoher Kapazität, zwei Funkenschutzgitter, ein intelligentes Ladegerät, eine Ladestation, einen einziehbaren Atemluftschlauch aus Polyurethan BT-30, einen dekontaminierbaren Gürtel und einen Durchflussanzeiger. IP54, optischer und akustischer Vibrationsalarm (niedriger Batteriestand oder ungewöhnlich niedriger Luftstrom). 3 Luftdurchsätze: 190, 205 oder 220 l/min. Norm EN12941 TH2, TH3, TM2 oder TM3 je nach gewähltem Gesichtsteil.
Stärken
Kompatibel mit Dekontaminationsduschen. Komfortables Atmen ohne Anstrengung. Robust: Akkulaufzeit bis zu 19 h! Kann am Gürtel oder mit Tragesystemen getragen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | batterie |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
523,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
