UVEX-9175275 Schutzbrille skyguard fbl. sv. exc. grau /orange

Uvex Skyguard NT Blende

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9175275
Rubix:2119438
Hersteller:9175275
EAN:4031101472461
UVEX-9175275 Schutzbrille skyguard fbl. sv. exc. grau /orange

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UVEX-9175275 Schutzbrille skyguard fbl. sv. exc. grau /orange


Die Uvex Skyguard NT Schutzbrille vereint die Vorteile einer Panoramabrille mit denen einer klassischen Bügelbrille und bietet so einen umfassenden und bequemen Augenschutz. Sie wurde speziell entwickelt, um zuverlässigen Schutz vor Partikelspritzern zu gewährleisten. Das direkt in den Rahmen eingespritzte TPU-Material sorgt für eine rundum dichte Abdichtung. Das flexible, weiche Material passt sich optimal an die Gesichtskonturen an, bietet außergewöhnlichen Tragekomfort und erleichtert die Reinigung – auch bei längerem Einsatz. Diese Schutzbrille ist die ideale Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen ein zuverlässiger Augenschutz unerlässlich ist.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille ist mit weichen Kunststoffkomponenten ausgestattet, die direkt in die Scheibe eingespritzt sind und so eine dichte Abschirmung gegen Partikelspritzer gewährleisten. Der robuste Kunststoffrahmen sorgt für hohe Stabilität, während die verstellbaren Bügel eine individuelle Anpassung ermöglichen und sicheren Halt garantieren. Die klaren Polycarbonatscheiben bieten zuverlässigen UV-Schutz bei gleichzeitig hoher optischer Klarheit. Zudem sorgt die uvex supravision extreme Beschichtung für eine hohe Kratzfestigkeit außen und eine dauerhafte Beschlagfreiheit innen – ideal für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
Spezifikationen:
• Bügelbrille mit Panoramaschutz
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Rahmenfarbe: Blau oder Orange
• Gewicht: 44 g
• Bügel verstellbar (Länge und Neigung)
• Klare Polycarbonatscheiben mit 91 % Lichtdurchlässigkeit
• UV 400 Schutz für maximale Sicherheit
• Beschichtung: uvex supravision extreme
• Behandlung: Kratzfest außen, beschlagfrei innen
• Multikomponenten-Technologie von Uvex für optimalen Tragekomfort

Normen:
Diese Schutzbrille ist gemäß den folgenden Normen zertifiziert:
• EN 166 – Persönlicher Augenschutz
• EN 170 – UV-Schutzfilter
Die Kennzeichnung W 166 34 F CE - 2C-1,2 W 1 F KN CE garantiert zuverlässigen Schutz vor Stößen und eine optimale UV-Filterung, wodurch diese Brille ideal für industrielle Arbeitsumgebungen geeignet ist.

Markeninformationen:
Uvex ist eine Marke, die sich dem Schutz von Menschen verschrieben hat – sei es bei der Arbeit oder in der Freizeit. Das Unternehmen ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
• Uvex Sports Group – bietet eine breite Produktpalette, darunter Helme für Radsport, Wintersport und Reitsport sowie Ski-, Sport- und Freizeitbrillen. Als Partner des internationalen Spitzensports rüstet Uvex über 1.000 Profisportler weltweit aus.
• Uvex Safety Group – spezialisiert auf Arbeitsschutz und die Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) von Kopf bis Fuß, darunter Helme, Schutzbrillen und Sicherheitsschuhe.

Stärken

• Rundum-Schutz: Weiche, flexible Komponenten, direkt in die Scheibe eingespritzt, sorgen für eine vollständige Abschirmung gegen Partikelspritzer.
• Individuelle Anpassung: Verstellbare Bügel in Länge und Neigung ermöglichen eine perfekte Passform für verschiedene Gesichtsformen.
• Antibeschlag- und kratzfeste Beschichtung: Uvex supravision extreme sorgt für klare Sicht und eine lange Lebensdauer.
• Vielseitigkeit: Zuverlässiger UV 400 Schutz für maximale Sicherheit in verschiedenen Arbeitsbereichen.
• Universelle Passform: Unisex-Design für Männer und Frauen.
• Mechanische Widerstandsfähigkeit: Schutz gegen Stöße mit niedriger Energie (45 m/s).
• Schutz gegen Flüssigkeiten: Beständig gegen Spritzer und Tropfen.
• Schutz gegen Staubpartikel (> 5 μm).

Anwendungen

• Chemie / Petrochemie
• Öffentliche Versorgungsunternehmen
• Bauwesen & Instandhaltung
• Maschinenbau
• Energiewirtschaft
• Steinbrüche
• Laboratorien

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbegrau
HerkunftslandSK
14,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen