2800 PP20300001

3M™ Überbrille Serie 2800

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:2800
Rubix:1008065
Hersteller:7000032493
EAN:04046719305759
ÜBERBRILLE 2800, KLAR 2800 PP20300001

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2800 PP20300001


Die 3M™ Überbrillen Serie 2800 sind unsere Schutzbrillen, die über Korrektionsbrillen getragen werden. Sie verfügen über neigbare Scheiben und flache Bügel in vier Längen. Die starke Polycarbonatscheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung.
Die 3M™ Überbrille Serie 2800 ist ein Augenschutz, der nahezu ohne Beeinträchtigung über Korrektionsbrillen getragen werden kann. Für eine optimale Passform verfügt die Überbrille über vier einstellbare Bügellängen. Die weichen Bügel mit schlankem Design stellen sicher, dass es beim Tragen von Korrektionsgläsern kaum zu Beeinträchtigungen kommt. Die neigbare Scheibe wiederum gewährleistet einfache Anpassbarkeit und Tragekomfort. Die feste Polycarbonatscheibe bietet hervorragende Abdeckung und ein ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit. Durch ihre Antikratz-Beschichtung bietet die Scheibe längere Haltbarkeit.

Stärken


• OTG- (Over The Glass-) Serie, über die meisten Korrektionsbrillen passend
• Hervorragende Abdeckung und ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit
• Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen
• Flache, in vier Längen einstellbare Bügel sorgen für optimalen Sitz
• Grüne IR-5-Scheibenfilter sind für Gasschweißen und Metalltrennarbeiten erhältlich

Anwendungen

Baugewerbe - Holzarbeiten - Montage - Montage- und mechanische Arbeiten - Reparatur und Betrieb (MRO)

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung86,85 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Typüberbrille
10,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Augentönung