PHEOS GUARD FBL. SV EXTR. SCHW/GR PP20130001, Scheibe klar

Schutzbrille pheos s guard

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9192180
Rubix:1926071
Hersteller:9192180
EAN:4031101537009
PHEOS GUARD FBL. SV EXTR. SCHW/GR PP20130001, Scheibe klar

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PHEOS GUARD FBL. SV EXTR. SCHW/GR PP20130001, Scheibe klar


Die Uvex pheos guard und pheos guard s Schutzbrillen wurden speziell für maximalen Augenschutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort entwickelt – auch bei längeren Einsätzen. Ihr umschließendes Design und das geringe Gewicht bieten hervorragenden Schutz gegen Aufpralle und Spritzer. Dank des abnehmbaren Schaumrahmens sind diese Brillen ideal für den Einsatz in staubigen Umgebungen oder Arbeitsbereichen mit erhöhtem Partikelrisiko. Die uvex supravision extreme Beschichtung sorgt für eine klare Sicht – ohne Beschlagen oder Kratzer, selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille vereint maximale Sicherheit mit hervorragendem Tragekomfort dank ihrer ergonomischen Konstruktion und des abnehmbaren Schaumrahmens, der einen zusätzlichen Schutz vor Staub und Partikeln bietet. Die flachen, flexiblen Bügel ermöglichen eine problemlose Kombination mit weiterer Schutzausrüstung wie Helmen oder Gehörschutz. Die rutschfesten Bügelenden sorgen für einen sicheren Halt ohne Druckstellen, selbst bei längerem Tragen. Darüber hinaus verbessert das optimierte Belüftungssystem das Mikroklima um die Augen und reduziert das Risiko von Beschlagen.

Spezifikationen:
• Rahmenfarbe: Schwarz und Grau
• Gläser: Klar (PC UV 2C-1,2) mit uvex supravision extreme Beschichtung oder getönt (PC grau UV 5-2,5)
• Elastisches Kopfband: Befestigt an den Bügeln, längenverstellbar
• Beschichtung: Kratzfest außen, Antibeschlag innen
• Schaumrahmen: Abnehmbar, chemikalienbeständig
• Flexible Bügel mit weichen Enden: Bi-Dichte-Technologie mit rutschfesten, weichen Zonen
• Aufprallschutz: Niedrige Energie (45 m/s)
• Verbesserte Belüftung: Optimierte Luftzirkulation für angenehmes Tragen

Normen:
Diese Schutzbrille entspricht den EN 166-Normen für mechanischen Schutz gegen Aufpralle und erfüllt die EN 170-Normen für zuverlässigen UV-Schutz. Die getönte Variante erfüllt zudem die Anforderungen der EN 172-Norm für Sonnenschutzfilter in industriellen Umgebungen.
Markeninformationen:
Uvex ist eine weltweit führende Marke für Sicherheits- und Schutzlösungen – sowohl im beruflichen als auch im Freizeitbereich. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Hauptbereiche: Die Uvex sports group entwickelt hochwertige Helme für Rad- und Wintersport sowie Sport- und Skibrillen. Als Partner des internationalen Leistungssports unterstützt Uvex über 1.000 Spitzensportler weltweit. Die Uvex safety group konzentriert sich auf Arbeitssicherheit und bietet umfassende Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß, einschließlich Schutzhelmen, Schutzbrillen und Sicherheitsschuhen.

Stärken

• Umschließender Schutz – abnehmbarer Schaumrahmen bietet zusätzlichen Schutz gegen Staub und Partikel
• Hoher Tragekomfort – flexible Bügel und ein verstellbarer Nasensteg sorgen für eine druckfreie Passform
• Exklusive Antibeschlag- & Anti-Kratz-Beschichtung – uvex supravision extreme gewährleistet eine klare Sicht und verlängerte Lebensdauer
• EPI-Kompatibilität – flache Bügel ermöglichen das problemlose Tragen mit Gehörschutz oder Helmen
• Optimierte Belüftung – innovatives Design fördert eine effektive Luftzirkulation, um Beschlagen zu reduzieren

Anwendungen

Diese Schutzbrille ist ideal für industrielle Umgebungen, in denen Schutz vor Partikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen erforderlich ist. Besonders geeignet für Werkstätten, Baustellen, Wartungsbereiche und industrielle Produktionsstätten, bietet sie eine zuverlässige Schutzlösung für Arbeitsplätze mit erhöhter Staubbelastung. Ihr ergonomisches Design und die Kompatibilität mit weiterer Schutzausrüstung machen sie zur idealen Wahl für Fachkräfte, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten und gleichzeitig maximalen Komfort wünschen.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbeschwarz
HerkunftslandDE
17,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Augentönung