ASA790-161-300 ASA790-161-300 STEALTH 8000 BRILLE

JSP Stealth Schutzbrille

Siehe technische Informationen

Referenzen

JSP:ASA790-161-300
Rubix:2307468
EAN:5038428132565
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASA790-161-300 ASA790-161-300 STEALTH 8000 BRILLE


Die Schutzbrille Stealth™ 8000 von JSP Safety bietet zuverlässigen Augenschutz für unterschiedlichste industrielle Arbeitsumgebungen. Das umlaufende Design sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung der Augenpartie und unterstützt ein uneingeschränktes Sichtfeld – ein entscheidender Faktor für sicheres Arbeiten im industriellen Alltag.

Eigenschaften:
Die Schutzbrille Stealth™ 8000 von JSP Safety kombiniert eine umschließende Polycarbonat-Scheibe mit Basis-Krümmung 9 mit einem verstellbaren Nasensteg aus PVC. Die flach profilierten Bügel und der flexible PVC-Nasensteg gewährleisten einen sicheren Sitz auch bei Bewegung. In die Bügelenden ist eine Befestigungsmöglichkeit für ein Brillenband integriert, sodass die Schutzbrille jederzeit griffbereit bleibt. Der integrierte UV-Schutz gegen UVA-, UVB- und UVC-Strahlung ermöglicht den Einsatz in Arbeitsbereichen mit UV-Belastung.

Spezifikationen:
• Gewicht: 26 g
• Scheibe: Polycarbonat
• Basiskrümmung: 9
• Nasensteg: PVC
• Bügel: flaches Profil

Normen:
• Entspricht der Norm EN 166 1.F für mechanische Festigkeit, optische Qualität und Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie

Stärken

• Hoher Tragekomfort und sicherer Halt durch flach profilierte Bügel
• Zuverlässiger Schutz vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlung
• Einfaches Abnehmen und Zwischenablegen dank optionalem Brillenband
• Gute seitliche Sicht durch die umlaufend geformte Polycarbonat-Scheibe

Anwendungen

Diese Industrie-Schutzbrille eignet sich für zahlreiche Arbeitsplätze, an denen Schutz vor Partikeln mit geringer Aufprallenergie, Spritzern und UV-Strahlung erforderlich ist. Die leichte, ergonomische Bauweise ermöglicht ein dauerhaftes Tragen und macht die Stealth™ 8000 ideal für Produktionsprozesse, Montagearbeiten, Wartungseinsätze sowie für alle Arbeitsumgebungen, in denen ein zuverlässiger Augenschutz im täglichen Betrieb unerlässlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Farbefarblos
Armmaterialnylon
Hauptmaterialpolycarbonat
53,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage