SF401XSGAF-BLU Blue/Grey frame, Anti-Fog (K&N), Clear Lens,

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400X

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:SF401XSGAF-BLU
Rubix:2848509
Hersteller:7100185269
EAN:04054596624016
SF401XSGAF-BLU Blue/Grey frame, Anti-Fog (K&N), Clear Lens,

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SF401XSGAF-BLU Blue/Grey frame, Anti-Fog (K&N), Clear Lens,


Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400X besitzen randlose Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, einen weichen Nasensteg und einen Augenbrauenschutz gegen umherfliegende Partikeln.
Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400X wählen Sie einen leichten Augenschutz, der auf Komfort und Leistung ausgelegt ist. Unsere moderne, stilvolle Schutzbrille wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Dazu kommen breite, flexible Bügel über den Ohren, die soliden Seitenschutz und eine Polsterung für mehr Komfort bieten. Der Nasensteg ist weich gepolstert, und der integrierte Augenbrauenschutz liegt dicht an, um zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln zu bieten. Die Wraparound-Form bietet dem Benutzer ein breites Sichtfeld und reduziert das Abrutschen bei Kopfbewegungen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.

Stärken


• Komfortable 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit weichen Bügelenden, Augenbrauenschutz und integriertem Nasensteg für zusätzliche Abdeckung und bequemen Sitz
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Zinnoberrote Scheibe für guten Farbkontrast in Außenbereichen
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz

Anwendungen

Abrissarbeiten - Abschlagen - Gießen/Abformen - Metallbe- und -verarbeitung - Pharmaindustrie

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbeblau
Armmaterialplastik
Hauptmaterialpolycarbonat
275,60 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
327,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser

Augentönung

Einstellbare Arme