OKS 2611 500ML OKS 2611 Universalreiniger, Spray 500ML Spray
Universalreiniger OKS 2611
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:2611 500ML
Rubix:67187
Hersteller:1134450177
EAN:4038127601585

Dokumente
Produktdetails : OKS 2611 500ML OKS 2611 Universalreiniger, Spray 500ML Spray
Rückstandfrei verdampfender Universalreiniger für die Reinigung von Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen.
Komplex aufgebauter Reiniger auf Basis verschiedener, hochwirksamer und rückstandsfrei verdunstender Lösemittel. Kein starkes Abkühlen der gereinigten Stelle, so dass Kondensatbildung verhindert wird. Entfernt z.B. Öl, Fett, Bremsflüssigkei, Silikonrückstände, einfache Anstriche sowie Kleb- und Dichtstoffe. Ideal zur Vorbereitung für Verklebungen und Reinigung von Schmierstellen. Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen, ohne giftige Benzindämpfe.
Stärken
- Moderner Aktiv-Reiniger auf Basis eines Lösemittelgemisches
- Hohe Wirksamkeit durch reinigungsaktive Wirkstoffe
- Bessere Anlösung von Verschmutzungen als bei Bremsenreinigern aufgrund einer längeren Einwirkzeit
- Keine Kondensat-Bildung auf der Werkstoffoberfläche
- Auch als Duolabel verfügbar
- Hohe Wirksamkeit durch reinigungsaktive Wirkstoffe
- Bessere Anlösung von Verschmutzungen als bei Bremsenreinigern aufgrund einer längeren Einwirkzeit
- Keine Kondensat-Bildung auf der Werkstoffoberfläche
- Auch als Duolabel verfügbar
Anwendungen
- Entfettung von Oberflächen und Teilen aus nichtsaugenden Werkstoffen, wie z.B. Metalle, Keramik oder Kunststoffe und Elastomere
- Reinigung von Haftflächen für Beschichtungen, Lacke oder Kleb- und Dichtstoffe
- Reinigung von Reibflächen, bei denen hohe Reibkräfte übertragen werden, wie z.B. Brems und Kupplungsbelägen (Bremsenreiniger)
- Entfernung von gealterten und verharzten Öl- und Fettresten, Resten von Bremsflüssigkeiten und Silikonen, sowie von Rückständen einfacher Anstriche, Kleb- und Dichtstoffen
- Reinigung von Haftflächen für Beschichtungen, Lacke oder Kleb- und Dichtstoffe
- Reinigung von Reibflächen, bei denen hohe Reibkräfte übertragen werden, wie z.B. Brems und Kupplungsbelägen (Bremsenreiniger)
- Entfernung von gealterten und verharzten Öl- und Fettresten, Resten von Bremsflüssigkeiten und Silikonen, sowie von Rückständen einfacher Anstriche, Kleb- und Dichtstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 393 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std