LOCTITE SF 7085 400ML Superschaum Superschaum
Superschaum Superschaum
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7085
Rubix:66992
Hersteller:195915
EAN:3255460198133

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7085 400ML Superschaum Superschaum
LOCTITE® SF 7085™ ist ein hochwertiger Aktivschaum, der speziell für die gründliche Reinigung von Fahrzeuginnenräumen und Außenflächen entwickelt wurde. Vielseitig einsetzbar und äußerst effektiv entfernt dieses Produkt selbst hartnäckige Verschmutzungen auf den unterschiedlichsten Oberflächen. Dank seiner wasserbasierten Formel reinigt es schonend und dennoch gründlich, ohne empfindliche Materialien anzugreifen und hinterlässt dabei makellos saubere Flächen.
Eigenschaften:
Dieses Produkt wird als weißlicher, milchiger Schaum geliefert, der sich hervorragend auf vertikale Flächen auftragen lässt, ohne zu verlaufen. Die Technologie basiert auf einer Kombination aus nichtionischen Tensiden, Phosphaten und Glykoläthern, die eine starke Reinigungskraft mit hoher Materialverträglichkeit vereint. Für vielseitige Anwendungen konzipiert, eignet sich der Schaum zur Reinigung von Textilien, Kunststoffen, lackierten Oberflächen, Glas, Fensterrahmen und verchromten Elementen. Die wasserbasierte Rezeptur minimiert das Risiko von Materialveränderungen. Dennoch wird vor der Anwendung auf Kunststoff- oder Spezialbeschichtungen ein Verträglichkeitstest empfohlen. Die Anwendung ist einfach und sorgt für ein optimales Ergebnis. Einfach aufsprühen, wenige Minuten einwirken lassen und mit einem trockenen Tuch abwischen.
Spezifikationen:
• Technologie: Entfetter, Reiniger
• Chemische Basis: Mischung aus nichtionischen Tensiden, Phosphaten und Glykoläthern auf Wasserbasis
• Erscheinungsbild: Weiß, milchig
• Physikalische Form: Schaum
• Dichte: 1,02
• pH-Wert: 9,5 bis 10,5
• Anwendungsbereich: Oberflächenreinigung
• Empfohlene Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und steht für hochentwickelte Klebstofflösungen für die Montage und industrielle Instandhaltung. Die Marke bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche auf die vielfältigen Anforderungen professioneller Anwender, zur Optimierung von Prozessen und Steigerung der Betriebseffizienz, zugeschnitten sind . Mit umfassender technischer Expertise und streng geprüften Qualitätsstandards erfüllt LOCTITE® höchste industrielle Anforderungen. Das Unternehmen setzt auf innovative Lösungen unter Einhaltung strenger Qualitäts- und Sicherheitsnormen.
Eigenschaften:
Dieses Produkt wird als weißlicher, milchiger Schaum geliefert, der sich hervorragend auf vertikale Flächen auftragen lässt, ohne zu verlaufen. Die Technologie basiert auf einer Kombination aus nichtionischen Tensiden, Phosphaten und Glykoläthern, die eine starke Reinigungskraft mit hoher Materialverträglichkeit vereint. Für vielseitige Anwendungen konzipiert, eignet sich der Schaum zur Reinigung von Textilien, Kunststoffen, lackierten Oberflächen, Glas, Fensterrahmen und verchromten Elementen. Die wasserbasierte Rezeptur minimiert das Risiko von Materialveränderungen. Dennoch wird vor der Anwendung auf Kunststoff- oder Spezialbeschichtungen ein Verträglichkeitstest empfohlen. Die Anwendung ist einfach und sorgt für ein optimales Ergebnis. Einfach aufsprühen, wenige Minuten einwirken lassen und mit einem trockenen Tuch abwischen.
Spezifikationen:
• Technologie: Entfetter, Reiniger
• Chemische Basis: Mischung aus nichtionischen Tensiden, Phosphaten und Glykoläthern auf Wasserbasis
• Erscheinungsbild: Weiß, milchig
• Physikalische Form: Schaum
• Dichte: 1,02
• pH-Wert: 9,5 bis 10,5
• Anwendungsbereich: Oberflächenreinigung
• Empfohlene Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und steht für hochentwickelte Klebstofflösungen für die Montage und industrielle Instandhaltung. Die Marke bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche auf die vielfältigen Anforderungen professioneller Anwender, zur Optimierung von Prozessen und Steigerung der Betriebseffizienz, zugeschnitten sind . Mit umfassender technischer Expertise und streng geprüften Qualitätsstandards erfüllt LOCTITE® höchste industrielle Anforderungen. Das Unternehmen setzt auf innovative Lösungen unter Einhaltung strenger Qualitäts- und Sicherheitsnormen.
Stärken
• Effektive Reinigung von Fahrzeuginnenräumen und -außenflächen
• Aktivschaum-Formel für gezielten Auftrag ohne Tropfen
• Vielseitig anwendbar auf Textilien, Lacke, Glas, Kunststoffe, Chrom
• Wasserbasis schont empfindliche Materialien
• Einfach in der Anwendung für schnelles Auftragen, leichtes Abwischen
• Kompatibel mit vielen in der Automobilbranche eingesetzten Materialien
• Aktivschaum-Formel für gezielten Auftrag ohne Tropfen
• Vielseitig anwendbar auf Textilien, Lacke, Glas, Kunststoffe, Chrom
• Wasserbasis schont empfindliche Materialien
• Einfach in der Anwendung für schnelles Auftragen, leichtes Abwischen
• Kompatibel mit vielen in der Automobilbranche eingesetzten Materialien
Anwendungen
LOCTITE® SF 7085™ ist ideal zur Reinigung von Fahrzeuginnenräumen wie Türverkleidungen, Sitzen, Fußböden und diversen Verkleidungsteilen. Auch für die Pflege von Außenteilen wie Stoßfängern, Kunststoffflächen, lackierten, verchromten und gläsernen Oberflächen ist das Produkt bestens geeignet. Es findet Einsatz in Autowerkstätten, Fahrzeugaufbereitungen, Karosseriewerkstätten sowie bei Privatpersonen, welche einen großen Wert auf die Fahrzeugpflege legen. Für ein optimales Ergebnis sollte der Schaum aus einer Entfernung von 20 bis 30 cm aufgesprüht, kurz einwirken gelassen und anschließend mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Max. Temperatur | 21 °C |
| Flammpunkt | -60 |
| pH-Wert | 9,5 - 10,5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std