QD CONTACT CLEANER 500ML Elektronikreiniger
Kontakt Reiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:QD-Contact Cleaner
Rubix:2045542
Hersteller:32429-AA
EAN:5412386059575

Dokumente
Produktdetails : QD CONTACT CLEANER 500ML Elektronikreiniger
Dank seiner Formulierung auf Basis von Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteln trocknet der CRC Kontaktreiniger in der Spraydose schnell und reinigt elektrische und elektronische Kontakte sowie Steckverbindungen effektiv.
Eigenschaften:
Der QD-Contact Cleaner erleichtert die Entfettung und die präzise Reinigung von Kontaktbereichen durch ein stabiles, inertes und nicht leitfähiges Lösungsmittelgemisch. Die Sprühwirkung löst Staub, Schmutz und leichte Ölspuren und hinterlässt anschließend eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche. Das Produkt ist mit Kunststoffen, Gummi und gängigen Beschichtungen kompatibel. Bei sehr empfindlichen Kunststoffen, verklebten oder unter Spannung stehenden Teilen empfiehlt CRC einen vorherigen Test. Die Spraydose kann in mehreren Sprühpositionen verwendet werden (auch über Kopf) und wird mit einem Verlängerungsröhrchen geliefert, um schwer zugängliche Bereiche gezielt zu erreichen.
Spezifikationen:
• Format: Aerosol
• Menge: 250 oder 500 ml je nach Referenz
• Treibgas: CO₂ hoher Reinheit
• Wirkstoffgehalt: 95 %
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: farblos / klare Flüssigkeit
• Geruch: sehr schwach nach Lösungsmittel / Kohlenwasserstoff
• Siedepunkt: 60 - 100 °C
• Flammpunkt (geschlossener Tiegel): -35 °C
• Hochentzündlich
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Kinematische Viskosität: < 10 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• Dichte: 0,7 g/cm³ bei 20 °C
• VOC-Gehalt: 665 g/l
• Verdunstungsgeschwindigkeit (bezogen auf Ether = 1): 2,7
• Dielektrizitätskonstante: 1,9 bei 20 °C
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert durch Verordnung (EU) 2020/878: Europäischer Rahmen zur Verwaltung von Stoffen und Gemischen, insbesondere zur Strukturierung der Anforderungen an Sicherheitsdatenblätter
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung und Kennzeichnung von Gefahren; CRC QD-Contact Cleaner ist insbesondere als extrem entzündbares Aerosol und Druckbehälter eingestuft
Eigenschaften:
Der QD-Contact Cleaner erleichtert die Entfettung und die präzise Reinigung von Kontaktbereichen durch ein stabiles, inertes und nicht leitfähiges Lösungsmittelgemisch. Die Sprühwirkung löst Staub, Schmutz und leichte Ölspuren und hinterlässt anschließend eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche. Das Produkt ist mit Kunststoffen, Gummi und gängigen Beschichtungen kompatibel. Bei sehr empfindlichen Kunststoffen, verklebten oder unter Spannung stehenden Teilen empfiehlt CRC einen vorherigen Test. Die Spraydose kann in mehreren Sprühpositionen verwendet werden (auch über Kopf) und wird mit einem Verlängerungsröhrchen geliefert, um schwer zugängliche Bereiche gezielt zu erreichen.
Spezifikationen:
• Format: Aerosol
• Menge: 250 oder 500 ml je nach Referenz
• Treibgas: CO₂ hoher Reinheit
• Wirkstoffgehalt: 95 %
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: farblos / klare Flüssigkeit
• Geruch: sehr schwach nach Lösungsmittel / Kohlenwasserstoff
• Siedepunkt: 60 - 100 °C
• Flammpunkt (geschlossener Tiegel): -35 °C
• Hochentzündlich
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Kinematische Viskosität: < 10 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• Dichte: 0,7 g/cm³ bei 20 °C
• VOC-Gehalt: 665 g/l
• Verdunstungsgeschwindigkeit (bezogen auf Ether = 1): 2,7
• Dielektrizitätskonstante: 1,9 bei 20 °C
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert durch Verordnung (EU) 2020/878: Europäischer Rahmen zur Verwaltung von Stoffen und Gemischen, insbesondere zur Strukturierung der Anforderungen an Sicherheitsdatenblätter
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung und Kennzeichnung von Gefahren; CRC QD-Contact Cleaner ist insbesondere als extrem entzündbares Aerosol und Druckbehälter eingestuft
Stärken
• Erweiterte Kompatibilität mit Kunststoffen, die empfindlich auf herkömmliche Lösungsmittel reagieren
• Reduzierung von Rückständen nach der Reinigung durch eine rückstandsfreie Formulierung
• Formulierung ohne CFC, HCFC sowie ohne andere chlorierte, fluorierte, alkoholhaltige oder glykolbasierte Bestandteile
• Minimierung des Risikos elektrischer Leitfähigkeit auf behandelten Flächen durch nicht leitende und nicht korrosive Wirkung
• Reduzierung von Rückständen nach der Reinigung durch eine rückstandsfreie Formulierung
• Formulierung ohne CFC, HCFC sowie ohne andere chlorierte, fluorierte, alkoholhaltige oder glykolbasierte Bestandteile
• Minimierung des Risikos elektrischer Leitfähigkeit auf behandelten Flächen durch nicht leitende und nicht korrosive Wirkung
Anwendungen
Der CRC QD-Contact Cleaner wird bei Wartungs- und Servicearbeiten an elektrischen und elektronischen Geräten eingesetzt, wenn leichte Verunreinigungen entfernt werden sollen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Während der Anwendung ist eine gute Belüftung erforderlich. Da das Produkt hochentzündlich ist, darf die Wiederinbetriebnahme erst nach vollständiger Trocknung der behandelten Oberflächen erfolgen. Der Einsatz ist insbesondere in Werkstätten, in der industriellen Instandhaltung sowie in Verkabelungs- und Montageumgebungen sinnvoll, wobei die Stromkreise zuvor spannungsfrei geschaltet werden müssen. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem:
• Schütze
• Relais
• Schalter
• Motorsteuerungen
• Sensoren
• Leiterplatten
• Klemmen
• Computer
• Telefone
• Magnetische Schreib-/Leseköpfe
• usw.
• Schütze
• Relais
• Schalter
• Motorsteuerungen
• Sensoren
• Leiterplatten
• Klemmen
• Computer
• Telefone
• Magnetische Schreib-/Leseköpfe
• usw.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x65x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 452 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 240x273x208 mm |
| Gewicht der Verpackung | 5928 g |
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
