99050 FACEGUARD Faceguard Mundschutz für 9301
Ultravision Gesichtsschutz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9301318
Rubix:3527187
Hersteller:9301318
EAN:4031101521572

Dokumente
Produktdetails : 99050 FACEGUARD Faceguard Mundschutz für 9301
Der Gesichtsschutz uvex Faceguard wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit den uvex ultravision Vollsichtbrillen entwickelt. Er bietet professionellen Anwendern einen zuverlässigen Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und schwebenden Partikeln. Dank seines einfachen Befestigungssystems und der hochklappbaren unteren Partie vereint der Faceguard optimalen Schutz mit maximalem Tragekomfort und ermöglicht gleichzeitig eine klare Kommunikation im Arbeitsalltag.
Eigenschaften:
Dieser Gesichtsschutz sorgt für eine umfassende Abdeckung des Gesichts und schützt zuverlässig vor Flüssigkeiten, Spritzern und Partikeln. Er ist vollständig kompatibel mit allen uvex ultravision Brillenmodellen mit Polycarbonatscheibe. Die einfache und schnelle Montage macht ihn besonders benutzerfreundlich. Die untere klappbare Partie erhöht die Bewegungsfreiheit und erleichtert Sprechen und Trinken, ohne den Schutz abzunehmen. Ein unverzichtbares Zubehör für Fachkräfte, die auf Komfort und Schutz gleichermaßen Wert legen.
Technische Daten:
• Material: farbloses Polycarbonat (PC)
• Stärke: 1,5–2 mm
• Gewicht: 81 g
• Passend für alle uvex ultravision Brillen mit Polycarbonat-Visier
• Kompatibel mit Atemschutzmasken
• 5-fach verstellbar
• Leicht zu öffnen und zu schließen
• Hohe Transparenz für klare Sicht
• Ohne spezielle Beschichtung
• Lieferung ohne uvex Brille
Normen:
(Keine zusätzlichen Normen angegeben – in diesem Fall entspricht der Schutz der allgemeinen PSA-Kategorie, sofern nicht anderweitig zertifiziert.)
Informationen zur Marke:
Uvex ist eine etablierte Marke mit über 90 Jahren Erfahrung im Bereich Arbeitsschutz. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und verfolgt konsequent das Ziel, Sicherheit, Komfort und Leistung zu vereinen. Dank innovativer Technologien, intensiver Forschung und weltweiter Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein zuverlässiger Partner für professionelle Anwender in Industrie, Forschung, Bau und Handwerk.
Eigenschaften:
Dieser Gesichtsschutz sorgt für eine umfassende Abdeckung des Gesichts und schützt zuverlässig vor Flüssigkeiten, Spritzern und Partikeln. Er ist vollständig kompatibel mit allen uvex ultravision Brillenmodellen mit Polycarbonatscheibe. Die einfache und schnelle Montage macht ihn besonders benutzerfreundlich. Die untere klappbare Partie erhöht die Bewegungsfreiheit und erleichtert Sprechen und Trinken, ohne den Schutz abzunehmen. Ein unverzichtbares Zubehör für Fachkräfte, die auf Komfort und Schutz gleichermaßen Wert legen.
Technische Daten:
• Material: farbloses Polycarbonat (PC)
• Stärke: 1,5–2 mm
• Gewicht: 81 g
• Passend für alle uvex ultravision Brillen mit Polycarbonat-Visier
• Kompatibel mit Atemschutzmasken
• 5-fach verstellbar
• Leicht zu öffnen und zu schließen
• Hohe Transparenz für klare Sicht
• Ohne spezielle Beschichtung
• Lieferung ohne uvex Brille
Normen:
(Keine zusätzlichen Normen angegeben – in diesem Fall entspricht der Schutz der allgemeinen PSA-Kategorie, sofern nicht anderweitig zertifiziert.)
Informationen zur Marke:
Uvex ist eine etablierte Marke mit über 90 Jahren Erfahrung im Bereich Arbeitsschutz. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und verfolgt konsequent das Ziel, Sicherheit, Komfort und Leistung zu vereinen. Dank innovativer Technologien, intensiver Forschung und weltweiter Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein zuverlässiger Partner für professionelle Anwender in Industrie, Forschung, Bau und Handwerk.
Stärken
• Umfassender Gesichtsschutz vor Flüssigkeiten und Spritzern
• Kompatibel mit allen uvex ultravision Modellen
• Klappmechanismus für einfache Kommunikation und Flüssigkeitsaufnahme
• Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug
• Hohe Sichtklarheit durch transparentes Polycarbonat
• Hoher Tragekomfort dank geringem Gewicht und einfacher Anpassung
• Tragbar mit Atemschutzmaske für zusätzliche Sicherheit
• Individuell einstellbar durch 5-Positionen-System
• Geeignet für Industrie und Labor
• Robust und langlebig für den täglichen Einsatz
• Kompatibel mit allen uvex ultravision Modellen
• Klappmechanismus für einfache Kommunikation und Flüssigkeitsaufnahme
• Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug
• Hohe Sichtklarheit durch transparentes Polycarbonat
• Hoher Tragekomfort dank geringem Gewicht und einfacher Anpassung
• Tragbar mit Atemschutzmaske für zusätzliche Sicherheit
• Individuell einstellbar durch 5-Positionen-System
• Geeignet für Industrie und Labor
• Robust und langlebig für den täglichen Einsatz
Anwendungen
Der uvex Faceguard eignet sich ideal für Fachkräfte in Industrie, Laboren und Fertigungsumgebungen. Besonders nützlich ist er in Branchen mit erhöhtem Risiko durch Flüssigkeitsspritzer, etwa in der Chemie, Pharmazie und Metallverarbeitung. Auch in medizinischen oder forschungsnahen Bereichen bietet er zusätzlichen Schutz für das Gesicht. Durch die Kompatibilität mit uvex ultravision Brillen und die praktische Klappfunktion ist der Faceguard die perfekte Lösung für alle, die auf flexible, komfortable und sichere PSA angewiesen sind.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | polycarbonat |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen