UVEX-9181180 suxxeed guard fbl.sv.exc.anthr/blau
Schutzbrillen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9181180
Rubix:3114523
EAN:4031101827643


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : UVEX-9181180 suxxeed guard fbl.sv.exc.anthr/blau
Die Bügelbrille uvex suXXeed vereint Robustheit, sportliches Design und hohen Tragekomfort für optimalen Augenschutz. Dank ihrer ergonomischen Form und der passgenauen Fassung sitzt sie den ganzen Tag über bequem, selbst bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten. Der weiche, rutschfeste Nasensteg sowie ergonomisch geformte Bügel sorgen für einen sicheren Sitz ohne Druckstellen.
Eigenschaften:
Die uvex suXXeed überzeugt mit einem sportlichen Look und zuverlässigem Schutz. Sie bietet eine ausgewogene Kombination aus Sicherheit, Tragekomfort und Langlebigkeit und ist ideal für den langfristigen Einsatz ohne Kompromisse. Die klaren Polycarbonat-Scheiben mit uvex supravision Beschichtung sind besonders kratzfest und verfügen über eine leistungsfähige Antibeschlag-Beschichtung. Selbst bei schweißtreibenden Tätigkeiten bleibt die Sicht klar. Der weiche, verstellbare und rutschfeste Nasensteg in Kombination mit den ergonomischen, weich ausgeformten Bügelenden sorgt für sicheren und bequemen Sitz ohne Druckstellen und damit für einen durchgängigen Schutz und maximalen Komfort über den ganzen Arbeitstag hinweg.
Spezifikationen:
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Rahmenmaterial: Kunststoff
• Metallfrei
• Farben: Blau, Grau
• Scheibentönung: Farblos
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Geschlecht: Unisex
Normen:
Diese Bügelbrille erfüllt die folgenden Normen:
• EN 166: Diese Norm gewährleistet den persönlichen Augenschutz vor mechanischen und chemischen Risiken wie Stößen, Flüssigkeitsspritzern und chemischen Tropfen. Die Kennzeichnung W 166 FT steht für Stoßfestigkeit bei geringer Energie (F) sowie Beständigkeit gegen extreme Temperaturen (T).
• CE-Zertifizierung: Bestätigt die allgemeine Konformität mit europäischen Sicherheitsanforderungen.
• EN 170: Regelt die Anforderungen an Filter zum Schutz vor ultravioletter Strahlung für eine effektive Abschirmung von UVA- und UVB-Strahlen. Die Kennzeichnung 2C-1,2 W 1 FTKN CE bescheinigt einen vollständigen UV400-Schutz bis 400 nm bei gleichzeitig hervorragender optischer Klarheit. Der Zusatz KN weist auf eine kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung hin – ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen mit hoher Beanspruchung.
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und steht seit 1926 für hochwertige Schutzprodukte. Das Unternehmen entwickelt innovative und zuverlässige Lösungen für den Arbeitsschutz in den verschiedensten Branchen, vom Baugewerbe bis zur Industrie. Uvex verfolgt das Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Anwender kontinuierlich zu verbessern. Mit zahlreichen Patenten und einer internationalen Präsenz setzt uvex Maßstäbe im Bereich individueller Schutzlösungen.
Eigenschaften:
Die uvex suXXeed überzeugt mit einem sportlichen Look und zuverlässigem Schutz. Sie bietet eine ausgewogene Kombination aus Sicherheit, Tragekomfort und Langlebigkeit und ist ideal für den langfristigen Einsatz ohne Kompromisse. Die klaren Polycarbonat-Scheiben mit uvex supravision Beschichtung sind besonders kratzfest und verfügen über eine leistungsfähige Antibeschlag-Beschichtung. Selbst bei schweißtreibenden Tätigkeiten bleibt die Sicht klar. Der weiche, verstellbare und rutschfeste Nasensteg in Kombination mit den ergonomischen, weich ausgeformten Bügelenden sorgt für sicheren und bequemen Sitz ohne Druckstellen und damit für einen durchgängigen Schutz und maximalen Komfort über den ganzen Arbeitstag hinweg.
Spezifikationen:
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Rahmenmaterial: Kunststoff
• Metallfrei
• Farben: Blau, Grau
• Scheibentönung: Farblos
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Geschlecht: Unisex
Normen:
Diese Bügelbrille erfüllt die folgenden Normen:
• EN 166: Diese Norm gewährleistet den persönlichen Augenschutz vor mechanischen und chemischen Risiken wie Stößen, Flüssigkeitsspritzern und chemischen Tropfen. Die Kennzeichnung W 166 FT steht für Stoßfestigkeit bei geringer Energie (F) sowie Beständigkeit gegen extreme Temperaturen (T).
• CE-Zertifizierung: Bestätigt die allgemeine Konformität mit europäischen Sicherheitsanforderungen.
• EN 170: Regelt die Anforderungen an Filter zum Schutz vor ultravioletter Strahlung für eine effektive Abschirmung von UVA- und UVB-Strahlen. Die Kennzeichnung 2C-1,2 W 1 FTKN CE bescheinigt einen vollständigen UV400-Schutz bis 400 nm bei gleichzeitig hervorragender optischer Klarheit. Der Zusatz KN weist auf eine kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung hin – ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen mit hoher Beanspruchung.
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und steht seit 1926 für hochwertige Schutzprodukte. Das Unternehmen entwickelt innovative und zuverlässige Lösungen für den Arbeitsschutz in den verschiedensten Branchen, vom Baugewerbe bis zur Industrie. Uvex verfolgt das Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Anwender kontinuierlich zu verbessern. Mit zahlreichen Patenten und einer internationalen Präsenz setzt uvex Maßstäbe im Bereich individueller Schutzlösungen.
Stärken
• Robuster Augenschutz, dank kratzfester und beschlagfreier Polycarbonat-Scheiben
• Hoher Tragekomfort durch weichen, rutschfesten Nasensteg
• Sicherer Sitz, auch bei intensiver körperlicher Aktivität
• Umfassender UV400-Schutz vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung
• Sportliches, ergonomisches Design für den Dauereinsatz
• Hoher Tragekomfort durch weichen, rutschfesten Nasensteg
• Sicherer Sitz, auch bei intensiver körperlicher Aktivität
• Umfassender UV400-Schutz vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung
• Sportliches, ergonomisches Design für den Dauereinsatz
Anwendungen
Die uvex suXXeed Bügelbrille ist ideal für den industriellen Einsatz, Fertigungsbetriebe, Baustellen und Labore. Ihre Konstruktion eignet sich besonders für Arbeitsumgebungen mit mittlerem Staubaufkommen, moderater Feuchtigkeit oder trockenen, sauberen Bedingungen. Ob Techniker, Handwerker oder Mitarbeiter in der industriellen Fertigung – diese Schutzbrille gewährleistet ganztägigen Schutz und hohen Tragekomfort.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Farbe | farblos |
| Armmaterial | plastik |
| Hauptmaterial | plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort