UVEX-9160076 Bügelbrille i-vo PC grau kratzfest chemikalienbeständig
Bügelbrille i-vo
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9160076
Rubix:2142788
Hersteller:9160076
EAN:4031101256375


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : UVEX-9160076 Bügelbrille i-vo PC grau kratzfest chemikalienbeständig
Die Uvex i-vo Schutzbrille wurde speziell für den zuverlässigen Augenschutz und maximalen Tragekomfort bei industriellen Arbeiten entwickelt. Ihr sportliches, ergonomisches Design vereint Sicherheit und Ästhetik. Dank ihrer Vielseitigkeit und hohen Qualität ist sie die bevorzugte Wahl für Fachkräfte, die in verschiedenen anspruchsvollen Umgebungen auf effektiven Augenschutz angewiesen sind.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille vereint innovative Konstruktion mit modernster Technologie, um sowohl Sicherheit als auch Komfort im Arbeitsalltag zu gewährleisten. Ihr leichtes und sportliches Gestell passt sich dank der schwenkbaren und ausziehbaren Bügel flexibel an unterschiedliche Gesichtsformen an. Die bi-densitäre Konstruktion mit harten und weichen Zonen sorgt für maximale Stabilität, ohne dabei auf Tragekomfort zu verzichten – selbst bei langen Einsatzzeiten. Die uvex supravision Technologie gewährleistet eine beschlagfreie Innenseite und eine kratzfeste Außenseite der Gläser, sodass auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen jederzeit eine optimale Sicht gewährleistet ist.
Spezifikationen:
• Rahmenfarben: Blau oder Schwarz
• Verfügbare Gläserfarben:
o Farblos (Polycarbonat mit UV-Schutz 2C-1,2, uvex supravision excellence)
o Grau getönt (Polycarbonat mit UV-Schutz 5-2,5, uvex supravision sapphire)
• Material der Gläser: Polycarbonat
• Lichtdurchlässigkeit: 90 % (bei der farblosen Version)
• Bi-Density-Injektionstechnologie für erhöhten Tragekomfort
• Bügel:
o 4-stufig schwenkbar
o 5-stufig ausziehbar für individuelle Anpassung
• Beschichtung:
o Farblos: uvex supravision excellence (anti-beschlag & kratzfest)
o Grau getönt: uvex supravision sapphire (kratzfest)
• Weiche Bügelenden für angenehmen, rutschfesten Sitz
• Verpackungseinheit: Einzelverpackung für optimalen Schutz
Normen:
Die farblose Schutzbrille entspricht den Normen EN 166 und EN 170 und bietet zuverlässigen Schutz vor mechanischen Einwirkungen sowie optimalen UV-Schutz. Die grau getönte Version erfüllt die Normen EN 166 und EN 172, die speziell für getönte Schutzgläser in industriellen Anwendungen gelten.
Markeninformationen:
Uvex steht für kompromisslosen Schutz – sei es am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Als Spezialist für Sicherheits- und Sportausrüstung entwickelt das Unternehmen hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit innovativer Technologie. Die Produktion "Made in Germany" garantiert erstklassige Qualität und höchste Zuverlässigkeit. Uvex kombiniert Sicherheit, Komfort und modernes Design, um den Anforderungen professioneller Anwender gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille vereint innovative Konstruktion mit modernster Technologie, um sowohl Sicherheit als auch Komfort im Arbeitsalltag zu gewährleisten. Ihr leichtes und sportliches Gestell passt sich dank der schwenkbaren und ausziehbaren Bügel flexibel an unterschiedliche Gesichtsformen an. Die bi-densitäre Konstruktion mit harten und weichen Zonen sorgt für maximale Stabilität, ohne dabei auf Tragekomfort zu verzichten – selbst bei langen Einsatzzeiten. Die uvex supravision Technologie gewährleistet eine beschlagfreie Innenseite und eine kratzfeste Außenseite der Gläser, sodass auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen jederzeit eine optimale Sicht gewährleistet ist.
Spezifikationen:
• Rahmenfarben: Blau oder Schwarz
• Verfügbare Gläserfarben:
o Farblos (Polycarbonat mit UV-Schutz 2C-1,2, uvex supravision excellence)
o Grau getönt (Polycarbonat mit UV-Schutz 5-2,5, uvex supravision sapphire)
• Material der Gläser: Polycarbonat
• Lichtdurchlässigkeit: 90 % (bei der farblosen Version)
• Bi-Density-Injektionstechnologie für erhöhten Tragekomfort
• Bügel:
o 4-stufig schwenkbar
o 5-stufig ausziehbar für individuelle Anpassung
• Beschichtung:
o Farblos: uvex supravision excellence (anti-beschlag & kratzfest)
o Grau getönt: uvex supravision sapphire (kratzfest)
• Weiche Bügelenden für angenehmen, rutschfesten Sitz
• Verpackungseinheit: Einzelverpackung für optimalen Schutz
Normen:
Die farblose Schutzbrille entspricht den Normen EN 166 und EN 170 und bietet zuverlässigen Schutz vor mechanischen Einwirkungen sowie optimalen UV-Schutz. Die grau getönte Version erfüllt die Normen EN 166 und EN 172, die speziell für getönte Schutzgläser in industriellen Anwendungen gelten.
Markeninformationen:
Uvex steht für kompromisslosen Schutz – sei es am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Als Spezialist für Sicherheits- und Sportausrüstung entwickelt das Unternehmen hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit innovativer Technologie. Die Produktion "Made in Germany" garantiert erstklassige Qualität und höchste Zuverlässigkeit. Uvex kombiniert Sicherheit, Komfort und modernes Design, um den Anforderungen professioneller Anwender gerecht zu werden.
Stärken
• Maximaler Schutz: Hochwertige Gläser mit Anti-Beschlag- und Kratzschutzbeschichtung für jederzeit klare Sicht.
• Individueller Komfort: Schwenkbare und ausziehbare Bügel für eine perfekte Passform.
• EPI-Kompatibilität: Ergonomisches Design für einfaches Tragen mit weiterer Schutzausrüstung.
• Sportliches Design: Moderne Optik, die Stil und Sicherheit vereint.
• Individueller Komfort: Schwenkbare und ausziehbare Bügel für eine perfekte Passform.
• EPI-Kompatibilität: Ergonomisches Design für einfaches Tragen mit weiterer Schutzausrüstung.
• Sportliches Design: Moderne Optik, die Stil und Sicherheit vereint.
Anwendungen
Diese Schutzbrille eignet sich besonders für den Einsatz in industriellen Umgebungen, in denen zuverlässiger Augenschutz erforderlich ist. Sie ist ideal für folgende Branchen:
• Energieversorgung
• Fertigung & Produktion
• Petrochemie
• Baugewerbe
• Öffentliche Dienstleistungen
• Steinbruch- und Bergbauindustrie
• Maschinenbau & Ingenieurwesen
• Chemische Industrie
• Wartung & Instandhaltung
• Energieversorgung
• Fertigung & Produktion
• Petrochemie
• Baugewerbe
• Öffentliche Dienstleistungen
• Steinbruch- und Bergbauindustrie
• Maschinenbau & Ingenieurwesen
• Chemische Industrie
• Wartung & Instandhaltung
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen