SF101AF-BLU SecureFit 100 Schutzbrille , blaue Bügel, Antikratz-/Antifog

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100244064
Rubix:3106565
Hersteller:7100244064
EAN:04054596869370
3M-SF101AF-BLU-EU SecureFit 100 Schutzbrille , blaue Bügel, Antikratz-/Antifog

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SF101AF-BLU SecureFit 100 Schutzbrille , blaue Bügel, Antikratz-/Antifog


Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 100 besitzt eine schlanke, sportliche Form sowie patentierte Bügel, die sich an unterschiedliche Kopfgrößen selbst anpassen und so über einen längeren Zeitraum hinweg einen stilvollen und doch bequemen Sitz garantieren.

Stärken


• Kostengünstige, robuste 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Durch die schlanke Wraparound-Form ist diese Brille vor allem für schmalere Gesichter geeignet
• Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück, nur mit schwarzem Rahmen)
• Das flache und flexible Bügeldesign lässt sich gut mit 3M™ Kapselgehörschützern kombinieren
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Einfache Reinigung

Anwendungen

Baugewerbe - Fertigung - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Metallbe- und -verarbeitung - Pharmaindustrie

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbeschwarz
6,90 exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser

Augentönung