S2003SGAF-BGR Solus 2000, grau/türkise Bügel, gelbe Scheibe

3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:S2003SGAF-BGR
Rubix:3480809
Hersteller:7100208818
EAN:4054596732964
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungbernstein
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S2003SGAF-BGR Solus 2000, grau/türkise Bügel, gelbe Scheibe


Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für eine individuelle Anpassung suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere stilvollen Schutzbrillen sind als erste in der Solus Serie mit Ratschenbügeln ausgestattet, sodass der Nutzer sie individuell anpassen kann. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen. Auf Wunsch auch mit integriertem Augenbrauenschutz verfügbar. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.

Stärken


• Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
• Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Mit grauen IR-Filter erhältlich
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Anwendungen

Mauerwerk - Montage - Reinigen - Sanierung - Transport und Verkehr

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungbernstein
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbegrau
330,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
392,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Beschichtung der Gläser

Augentönung