Stealth™ 8000 Clear Anti Mist Linse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:ASA790-151-300
Rubix:1116437
EAN:5038428132572
50323000 Brille Stealth 8000 PC, klar, beschlagfrei

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails :


Die Stealth™ 8000 Schutzbrille von JSP mit klaren Gläsern ist eine hochleistungsfähige Lösung für den Augenschutz. Ultraleicht, komfortabel und unauffällig bietet sie einen optimalen Schutz vor Stößen und UV-Strahlen, ohne die klare Sicht zu beeinträchtigen. Ihr ergonomisches Design, das geringe Gewicht und die umschließende Form sorgen für einen natürlichen und stabilen Sitz auf allen Gesichtsformen.

Eigenschaften:
Die Stealth™ 8000 vereint Leichtigkeit und Performance. Ihr schlankes Gestell mit profilierten Bügeln gewährleistet einen sicheren Halt ohne übermäßigen Druck, auch bei langem Tragen. Die Gläser bestehen aus Polycarbonat und ermöglichen ein verzerrungsfreies, weites Sichtfeld bei gleichzeitig hoher Stoßfestigkeit. Der weiche PVC-Nasensteg passt sich komfortabel an jede Nasenform an. Zusätzlich bietet die Brille vollständigen Schutz vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlung und kann für noch mehr Sicherheit mit einem Brillenband ergänzt werden.

Spezifikationen:
• Gewicht: 26 g
• Scheibenmaterial: Polycarbonat mit Basiswölbung 9
• Scheibenfarbe: klar
• Bügeltyp: schlank, filigran und leicht
• Nasensteg: weiches, anpassbares PVC
• UV-Schutz: gegen UVA, UVB und UVC
• Kompatibilität: Möglichkeit zur Befestigung eines Brillenbands

Normen:
Das Modell Stealth™ 8000 erfüllt die Anforderungen der Norm EN 166 1.F.K. Diese Zertifizierung garantiert mechanische Beständigkeit gegen Stöße mit niedriger Energie (F), optische Klasse 1 für langes Tragen sowie zusätzlichen Schutz gegen chemische Einwirkungen und Kratzer (K).

Markeninformationen:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert hat, insbesondere für Kopf- und Atemschutz. Mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Großbritannien und einer weltweiten Produktion zeichnet sich JSP durch kontinuierliche Innovationen und das Bestreben aus, internationale Sicherheitsstandards zu übertreffen. Zudem engagiert sich das Unternehmen stark für Nachhaltigkeit, indem es auf 100 % recycelbare Produkte und stetige Prozessverbesserungen setzt.

Stärken

• Ultraleicht: nur 26 g für maximalen Tragekomfort
• Umschließendes Design für ein weites Sichtfeld
• Hervorragende Stoßfestigkeit dank hochwertigem Polycarbonat
• Klare, verzerrungsfreie Panoramasicht
• Schlanke Bügel, kompatibel mit Helmen und Gehörschutz
• Weicher, anpassbarer Nasensteg für optimalen Sitz
• Vollständiger Schutz gegen UVA-, UVB- und UVC-Strahlen

Anwendungen

Diese Schutzbrille ist ideal für den Einsatz in der Leichtindustrie, in der Instandhaltung, Logistik, in Laboren, im Bauwesen sowie in Außenbereichen mit UV-Belastung. Durch ihr leichtes, umschließendes Design passt sie sich jeder Gesichtsform an und bietet einen zuverlässigen Schutz bei Handhabungs-, Inspektions-, Kontroll- oder Produktionsarbeiten. Der hohe Tragekomfort ermöglicht den Einsatz über längere Zeiträume, was sie zur idealen Wahl für Fachkräfte in ständigem Bewegungseinsatz macht.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Farbefarblos
Armmaterialplastik
Hauptmaterialpolycarbonat
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std