840350 G-VISI ONE PC KLAR Besucherbrille farblos belüftet

Überschutzbrille G-VISI ONE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6822357
GISS:840350
Rubix:2120141
EAN:3660338056185
840350 G-VISI ONE PC KLAR Besucherbrille farblos belüftet

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläserohne
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840350 G-VISI ONE PC KLAR Besucherbrille farblos belüftet


Die Schutzbrillen G-VISI ONE & VISI ONE PLUS der Marke GISS wurden speziell entwickelt, um einen optimalen Augenschutz in industriellen und professionellen Umgebungen zu bieten. Sie sind leicht, robust und ideal für Besucher geeignet. Dabei gewährleisten sie eine klare Sicht und bieten gleichzeitig hohen Komfort und maximale Sicherheit.

Eigenschaften:
Diese Brillen bestehen aus farblosem Polycarbonat und garantieren dadurch eine hervorragende Transparenz sowie ein uneingeschränktes peripheres Sichtfeld. Der metallfreie Rahmen ist mit belüfteten Seitenschalen ausgestattet, die den seitlichen Aufprallschutz erhöhen und gleichzeitig eine bessere Luftzirkulation ermöglichen. Die Bügel sind perforiert und erlauben das Anbringen eines Bandes, sodass die Brille bei kurzzeitigem Gebrauch bequem um den Hals getragen werden kann. Mit ihrem geringen Gewicht von nur 44 g ermöglicht sie ein langes, ermüdungsfreies Tragen. Die Brillen sind so konzipiert, dass sie sich an verschiedene Gesichtsprofile anpassen lassen, mit Korrekturbrillen kompatibel sind und sowohl für gelegentliche als auch regelmäßige Einsätze geeignet sind.

Spezifikationen:
• Typ: Überbrille / Schutzbrille
• Scheibentönung: farblos
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• Belüftete Seitenschalen
• Perforierte Bügel für die Verwendung eines Haltebandes
• Rahmen: ohne Metallteile, latexfrei
• Kompatibilität: für das Tragen über Korrekturbrillen geeignet
• Gewicht: 44 g
• Bügel: nicht verstellbar

Normen:
• EN 166: Allgemeine Norm für Augenschutzprodukte – garantiert Stoßfestigkeit, Kratzbeständigkeit und eine hohe Lichtdurchlässigkeit
• EN 170: Spezifisch für UV-Filter – sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor UV-Strahlung niedriger Energie, wie sie häufig in industriellen Innenräumen vorkommt

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Tragekomfort. GISS zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation und Komfort aus. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit stellt GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit seiner Produkte sicher und erfüllt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.

Stärken

• Hervorragendes peripheres Sichtfeld
• Überbrille, geeignet für Brillenträger
• Leichtes Design für langen Tragekomfort ohne Druckstellen
• Perforierte Bügel für bequemes Tragen um den Hals
• Belüftete Seitenschalen für bessere Luftzirkulation
• Effektiver Schutz vor Staub und Spritzern

Anwendungen

Diese Schutzbrillen eignen sich ideal für ein breites Spektrum professioneller Anwendungen. Sie sind perfekt für Besucher in industriellen Bereichen sowie für Schleifarbeiten, Holzverarbeitung, Polierarbeiten oder Wartungseinsätze. Ob in Fabriken, Werkstätten, auf Baustellen oder in Produktionsbereichen – sie bieten unverzichtbaren Schutz für alle, die einem erhöhten Risiko von Augenverletzungen ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläserohne
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Typüberbrille
2,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser