MOLYKOTE SEPARATOR SPRAY 400 ML Trenn- Gleitmittel

Trennmittel-Spray

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Molykote:Separator Silicon / 400ml
Rubix:143077
Hersteller:SEPARATORX400ML
EAN:5413278389527
MOLYKOTE SEPARATOR SPRAY 400 ML Trenn- Gleitmittel
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOLYKOTE SEPARATOR SPRAY 400 ML Trenn- Gleitmittel


Das MOLYKOTE® Separator Spray ist ein silikonbasiertes Trenn- und Gleitmittel, welches das Entformen erleichtert und die Reibung zwischen Oberflächen deutlich reduziert. Es verbessert die Qualität der fertigen Oberflächen und verlängert die Lebensdauer von Formen und Werkzeugen.

Eigenschaften:
Das Separator-Silikonspray überzeugt durch seine hervorragenden Antihaft-Eigenschaften, die verhindern, dass Kunststoffe, Gummi oder andere Materialien an Formen anhaften. Die Formulierung auf Basis von Polydimethylsiloxan sorgt für eine gleichmäßige, langanhaltende Schmierung, reduziert den Verschleiß der Bauteile und erleichtert die Reinigung. Das Öl bildet einen transparenten, homogenen Film, der nicht fleckt und großen Temperaturschwankungen standhält. Es verbessert die Gleitfähigkeit von Förderbändern und Führungselementen und schützt zugleich vor unerwünschten Anhaftungen an Dichtungen, Lagerelementen oder metallischen Oberflächen. Die chemische und thermische Stabilität gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige Leistung, ohne die Qualität der Endprodukte zu beeinträchtigen.

Spezifikationen:
• Produkttyp: Silikonöl in Aerosolform
• Menge: 400 ml
• Chemische Basis: Polydimethylsiloxan
• Farbe: transparent
• Physikalischer Zustand: Aerosol
• Einsatztemperatur: −40 °C bis +200 °C
• Relative Dichte: 0,59
• Wasserlöslichkeit: unlöslich
• Entflammbarkeit: extrem entzündliches Aerosol (Kategorie 1)
• Filmhärte: flexibel und nicht klebend
• Haltbarkeit: 60 Monate bei 20 °C

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zur Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
• USDA-H1-zertifiziert und damit für einen gelegentlichen, unbeabsichtigten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
• Entspricht der Seveso-III-Richtlinie 2012/18/EU zur Kontrolle gefährlicher Stoffe als entzündliches Aerosol

Stärken

• Hervorragende Antihaft-Wirkung: verhindert Ablagerungen auf Formen und erleichtert das Entformen von Kunststoff-, Gummi- oder Verbundbauteilen
• Saubere und effiziente Schmierung: der transparente, gleichmäßige Film reduziert Reibung, verbessert die Gleitfähigkeit und beeinträchtigt die behandelten Oberflächen nicht
• Hohe Temperaturbeständigkeit: behält seine Trenn- und Gleiteigenschaften im Bereich von −40 °C bis +200 °C und sorgt damit für konstante Leistung
• Langfristiger Schutz: verringert den Werkzeugverschleiß und verlängert die Lebensdauer industrieller Anlagen
• Vielseitig in der Verwendung: geeignet für zahlreiche industrielle Prozesse, einschließlich solcher mit Lebensmittelanforderungen (USDA H1)

Anwendungen

Dieses Trennöl kommt in verschiedenen Industriebereichen zum Einsatz:

• Kunststoff- und Gummiverarbeitung: verhindert das Anhaften von Polymeren an Spritzguss-, Press- oder Extrusionsformen
• Papier- und Kartonindustrie: verbessert das Gleitverhalten der Bahnen und reduziert Ablagerungen an Maschinen
• Holzverarbeitung: senkt die Reibung an Führungen und Gleittischen
• Lebensmittelindustrie: sorgt für die Schmierung von Förderbändern, Führungsschienen und Kontaktflächen
• Allgemeine mechanische Verwendung: Schmierung von Kunststoff- oder Gummiteilen, Dichtungen und Lagerungen, die wiederholter Reibung ausgesetzt sind

Für optimale Ergebnisse aus einem Abstand von 25 bis 50 cm gleichmäßig auf eine saubere, trockene Oberfläche aufsprühen. Überschüssiges Material gegebenenfalls abwischen, insbesondere wenn ein möglicher Kontakt mit Textilien oder Karton besteht.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen400 ml
Verpackungsmengeaerosol
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur200 °C
13,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std