868178 Extraschalter MIG Ergoblue Pk10+G4553

Torche mig ergoblue 500 4m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:868178
Rubix:3527591
EAN:3660338220227
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typauslöser plus

Produktdetails : 868178 Extraschalter MIG Ergoblue Pk10+G4553


Wasserkühlung.
Länge: 4 Meter.
Eurostecker.
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauer bei 100%: 500A CO2 - 450A Mix.
Druck: 2 bis 4 bar

Stärken

Ergonomischer Griff entwickelt, um optimal zu verteilen Gewicht und machen die Verwendung der Taschenlampe manageable.High Widerstand, maximale Flexibilität Frequenz Kabel. Drehbares Gelenk für mehr Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Typauslöser plus
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen