Rohrverbinderhalter Spartex 865737, Typ: Länge 28 mm | Gewindedurchmesser: 8 mm
4 m Ergoblau 36-mig Taschenlampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865737
Rubix:3527606
EAN:3660338199561
Produktdetails : 865737 Stützrohr Kontakt MIG/MAG M8
Luftgekühlt.
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,6 mm.
Tastverhältnisfaktor bei 60 %: 340 CO2 – 320 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,6 mm.
Tastverhältnisfaktor bei 60 %: 340 CO2 – 320 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Fackel überschaubar macht.Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit.Lang haltbare Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | länge 28 mm |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
18,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen