Hülle Spartex 865714, Werkstoff: Stahl | Länge: 5000 mm

Torche Mig Ergoblau 15 3 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:865714
Rubix:3527550
EAN:3660338199417
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge5000 mm
Werkstoffstahl

Produktdetails : 865714 3 M Ergoblue MIG Schweißbrenner 15 Länge 5 m % 1.0-1.2


Luftgekühlt.
Länge: 3 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,0 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 180 A CO2 – 150 A Mischstandards: EN60974-7

Stärken

Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Länge5000 mm
Werkstoffstahl
10,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen