Hülle Spartex 865734, Werkstoff: Stahl | Länge: 3000 mm

3 m und 4 m Ergoblau 25-mig Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:865734
Rubix:3527556
EAN:3660338199547
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge3000 mm
Werkstoffstahl

Produktdetails : 865734 3 M und 4 M Ergoblue 25 MIG Schweißbrenner Länge 3 m Rot


Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7

Stärken

Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Länge3000 mm
Werkstoffstahl
9,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Werkstoff