Kontaktrohr Spartex 865723, Durchmesser des Drahtes: 1.2 mm | Länge: 28 mm

3 m und 4 m Ergoblau 25-mig Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:865723
Rubix:3249270
EAN:3660338199479
865723 Stromdüse F. Mig Brenner M6 1.2X28 mm Ergoblue25 3M & 4M

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes1,2 mm
Typ865723 stromdüse f. mig brenner m6 1.2x28 mm ergoblue25 3m & 4m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 865723 Stromdüse F. Mig Brenner M6 1.2X28 mm Ergoblue25 3M & 4M


Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Stromdüse f. MIG Brenner M6 1.2X28 mm Ergoblue25 3M & 4M

Stärken

Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser des Drahtes1,2 mm
Typ865723 stromdüse f. mig brenner m6 1.2x28 mm ergoblue25 3m & 4m
Länge28 mm
11,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Typ