Kontaktrohr Spartex 865742, Durchmesser des Drahtes: 1 mm | Länge: 30 mm
Brenner mig ergoblue 36 4m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865742
Rubix:3527569
EAN:3660338199592


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
|---|---|
| Typ | 865742 4 m ergoblue 36 mig schweißbrenner gewindedrm. m8 1 x 30 mm |
Produktdetails : 865742 4 M Ergoblue 36 MIG Schweißbrenner Gewindedrm. M8 1 X 30 mm
Luftkühlung.
Länge 4 Meter.
Euro-Anschluss.
Drahtdurchmesser: 1,2 bis 1,6 mm
Betriebsfaktor bei 60 %: 340 A CO2 – 320A Mix
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
|---|---|
| Typ | 865742 4 m ergoblue 36 mig schweißbrenner gewindedrm. m8 1 x 30 mm |
| Länge | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen