Referenzen
Spartex:865718
Rubix:3250245
EAN:3660338199431
Produktdetails : 865718 Feder für Mig Düse 25
Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mig 25 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
11,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage