865703 3 M Ergoblue MIG Schweißbrenner Gaseinleiter
Torche Mig Ergoblau 15 3 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865703
Rubix:3527552
EAN:3660338199349
Produktdetails : 865703 3 M Ergoblue MIG Schweißbrenner Gaseinleiter
Luftgekühlt.
Länge: 3 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,0 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 180 A CO2 – 150 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 3 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,0 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 180 A CO2 – 150 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
22,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen