Düse Spartex 865726, Typ: MIG 25 | Durchmesser Düse: 15 mm | Länge: 57 mm
3 m und 4 m Ergoblau 25-mig Taschenlampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865726
Rubix:3527554
EAN:3660338199493
Produktdetails : 865726 3 M und 4 M Ergoblue 25 MIG Schweißbrenner Düsendrm. 15 mm
Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mig 25 |
|---|---|
| Durchmesser Düse | 15 mm |
| Länge | 57 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std