865705 3 M Ergoblue MIG Schweißbrenner Feder für MIG Düse 15
Torche Mig Ergoblau 15 3 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865705
Rubix:3527551
EAN:3660338199356
Produktdetails : 865705 3 M Ergoblue MIG Schweißbrenner Feder für MIG Düse 15
Luftgekühlt.
Länge: 3 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,0 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 180 A CO2 – 150 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 3 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,0 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 180 A CO2 – 150 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mig 15 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
9,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen