Kontaktrohr Spartex 865707, Durchmesser des Drahtes: 0.6 mm | Länge: 25 mm

Torche Mig Ergoblau 15 3 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:865707
Rubix:3527545
EAN:3660338199363
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes0,6 mm
Typ865707 3 m ergoblue mig schweißbrenner 15 drahtdurchmesser 0,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 865707 3 M Ergoblue MIG Schweißbrenner 15 Drahtdurchmesser 0,6 mm


Luftgekühlt.
Länge: 3 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,0 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 180 A CO2 – 150 A Mischstandards: EN60974-7

Stärken

Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser des Drahtes0,6 mm
Typ865707 3 m ergoblue mig schweißbrenner 15 drahtdurchmesser 0,6 mm
Länge25 mm
6,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
7,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Typ