Rohrverbinderhalter Spartex 865756, Typ: Länge 25 mm | Gewindedurchmesser: 8 mm
Taschenlampe mig Ergoblau 500 4m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865756
Rubix:3527574
EAN:3660338199677
Produktdetails : 865756 4 M Ergoblue 500 MIG Schweißbrenner Gewindedurchmesser Mm M8
Wasserkühlung..
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | länge 25 mm |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
24,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen