Kontaktrohr Spartex 865762, Durchmesser des Drahtes: 1.6 mm | Länge: 30 mm
Taschenlampe mig Ergoblau 500 4m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865762
Rubix:3527573
EAN:3660338199707


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
|---|---|
| Typ | 865762 4 m ergoblue 500 mig schweißbrenner drm. m8 1,6 x 30mm |
Produktdetails : 865762 4 M Ergoblue 500 MIG Schweißbrenner Drm. M8 1,6 X 30mm
Wasserkühlung..
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
|---|---|
| Typ | 865762 4 m ergoblue 500 mig schweißbrenner drm. m8 1,6 x 30mm |
| Länge | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen