Kontaktrohr Spartex 865745, Durchmesser des Drahtes: 1.2 mm | Länge: 30 mm
Brenner mig ergoblue 36 4m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865745
Rubix:3527577
EAN:3660338199615


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
|---|---|
| Typ | 865745 4 m ergoblue36 mig schweißbrenner gewindedrm. m8 1,2x30mm cu |
Produktdetails : 865745 4 M Ergoblue36 MIG Schweißbrenner Gewindedrm. M8 1,2X30mm CU
Luftkühlung.
Länge 4 Meter.
Euro-Anschluss.
Drahtdurchmesser: 1,2 bis 1,6 mm
Betriebsfaktor bei 60 %: 340 A CO2 – 320A Mix
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
|---|---|
| Typ | 865745 4 m ergoblue36 mig schweißbrenner gewindedrm. m8 1,2x30mm cu |
| Länge | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen