Hülle Spartex 865774, Werkstoff: Teflon | Länge: 4000 mm
Taschenlampe mig Ergoblau 500 4m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865774
Rubix:3527562
EAN:3660338199783
Produktdetails : 865774 3M und 4 M Ergoblue 25 MIG Schweißbrenner Länge 3000 mm Gelb
Wasserkühlung..
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4000 mm |
|---|---|
| Werkstoff | teflon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen